SQUARE D LAL36350 Strømbryter, 350A, 3-polet, 600VAC, Lug | AG7CXF 5B917

SQUARE D LAL36350 effektbryter, 350A, 3-polet, 600VAC, trekk

På lager
Vare: AG7CXF Modell: LAL36350Kryssreferanse: 5B917

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

68 817 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering600 VAC
ActuatorVeksle
amps350
Strømbryter Typestandard
Karakter350A
DC-spenningsvurdering250 VDC
Dybde5.84 "
Rammestørrelse400A / LA
Høyde11 "
Turinnstilling for høyforsterker3500A
Øyeblikkelig turJusterbar
Turinnstilling for lavforsterker1750A
Magnetisk holdestrøm1750A
Magnetisk utløsningsstrøm3500A
Maks. AIR-vurderingIkke rangert
Maks. Ledningsstørrelse600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Ledningsstørrelse1 AWG (Al)
MonteringFrittstående
MonteringsstilEnhetsmontering
Antall poler3
Fase3
FasetilkoblingABC
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeTermisk magnetisk
Spenningsverdier600V AC, 250V DC
Bredde6"
Ledningsstørrelse250 MCM, 600 MCM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.64
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)22.45
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8536200040

Produktdetaljer:

Square D LAL36350 trykkbryter brukes til å overvåke og kontrollere trykknivåer i utstyr eller systemer. Den oppdager trykkendringer nøyaktig for optimal drift, forhindrer overtrykk og sikrer utstyr. Denne trykkbryteren brukes i produksjon, automatisering og HVAC-applikasjoner for å opprettholde ønskede trykkområder.

Egenskaper:

  • Den har en justerbar øyeblikkelig tur for presis tilpasning av kretsbeskyttelsesterskler.
  • Denne trykkbryteren har 3-polet, 3-fase og termisk-magnetisk utløsningsbeskyttelse for økt sikkerhet mot elektriske farer.
  • Den leveres med linje- og lasteskoterminaler for enkel tilkobling.
  • Denne Square D-kretsbryteren har en strømstyrke på 350A, en spenningsklasse på 600VAC / 250 VDC og en maksimal avbruddsstrøm på 42kA ved 240VAC.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Square D LAL36350 trykkbryter?

A.

  • Slå av strømmen for å sikre sikkerhet under vedlikehold.
  • Utfør visuelle kontroller for skitt, rusk og korrosjon.
  • Bruk en myk klut til å tørke forsiktig av bryteren.
  • Bruk trykkluft for å fjerne støv fra vanskelig tilgjengelige områder.
  • Inspiser og stram terminalene om nødvendig.
  • Test bryterens funksjonalitet med jevne mellomrom.
  • Verifiser og juster settpunkter om nødvendig.

Q. Hvordan installerer jeg denne trykkbryteren?

A.

  • Prioriter sikkerheten ved å slå av strømforsyningen før du begynner installasjonen.
  • Bekreft trykkbryterens egnethet og kompatibilitet med applikasjonens krav.
  • Koble fra strømmen for å sikre et trygt arbeidsmiljø.
  • Hvis du bytter ut en gammel bryter, kobler du fra og fjerner den.
  • Følg produsentens koblingsskjema for å koble strømkilden og lasteledningene til trykkbryterterminalene.
  • Fest trykkledningen fra systemet til trykkporten på trykkbryteren.
  • Monter trykkbryteren sikkert på et stabilt sted med passende maskinvare.
  • Juster trykkbryterinnstillinger som inn- og utkoblingstrykk i henhold til systemets behov.
  • Test trykkbryterens funksjonalitet etter å ha sikret at alle tilkoblinger er sikre.
  • Forsegle tilgangspaneler, isoler tilkoblinger og gjenopprett strømmen for å fullføre installasjonsprosessen.

Q. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en trykkbryter?

A.

  • Sørg for kompatibilitet med systemets trykkkrav.
  • Tilpass spenning, strøm og type til systemet ditt.
  • Velg fleksibilitet med justerbare settpunkter.
  • Vurder presisjon og hysterese for å forhindre hyppig sykling.
  • Bekreft passende beskyttelse og plassering for din innstilling.

Produktvarianter

ProduktModellampsDybdePris
SQUARE D LAL36250 Strømbryter 250a 3p 600vac Lug | AG7CXD 5B915 LAL362502505.8 "67 487 NOK
SQUARE D LAL36300 effektbryter, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC @ 480 VAC | AG7CXE 5B916 LAL363003005.8 "66 289 NOK
SQUARE D LAL36400 Strømbryter, LAL, 400 A, 600 VAC, Lug, 3 P | AG7CXG 5B918 LAL364004005.8 "58 019 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LAL36350 effektbryter, 350A, 3-polet, 600VAC, trekk
68 817 NOK / enhet