SQUARE D LAL36300 effektbryter, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC @ 480 VAC | AG7CXE 5B916

SQUARE D LAL36300 effektbryter, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC @ 480 VAC

På lager
Vare: AG7CXE Modell: LAL36300Kryssreferanse: 5B916

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 496 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering600 VAC
amps300
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurdering250 VDC
Dybde5.8 "
Rammestørrelse400A / LA
Høyde11 "
Turinnstilling for høyforsterker3000A
Turinnstilling for lavforsterker1500A
Maks. AIR-vurderingIkke rangert
Maks. Ledningsstørrelse600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Ledningsstørrelse1 AWG (Al)
MonteringFrittstående
Antall poler3
Fase3
FasetilkoblingABC
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.371
Skipets høyde (cm)22.91
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)29.49
HS kode8536200040

Produktdetaljer:

    • LAL-serie støpt koffertbryter designet for å beskytte tavler og sentralbordfordelingspaneler mot overbelastning eller kortslutning
    • Termisk-magnetisk utløser med langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner
    • Gjennomføringslinje og lastørklemmer for tilkobling av flere seksjoner av panelet
    • Maksimal avbruddskapasitet: 42 kA ved 240 VAC, 30 kA ved 480 VAC og 22 kA ved 600 VAC

Produktvarianter

ProduktModellampsDybdePris
SQUARE D LAL36250 Strømbryter 250a 3p 600vac Lug | AG7CXD 5B915 LAL362502505.8 "42 496 NOK
SQUARE D LAL36350 Strømbryter, 350A, 3-polet, 600VAC, Lug | AG7CXF 5B917 LAL363503505.84 "42 496 NOK
SQUARE D LAL36400 Strømbryter, LAL, 400 A, 600 VAC, Lug, 3 P | AG7CXG 5B918 LAL364004005.8 "42 496 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LAL36300 effektbryter, 300 A, 600 VAC, 30 kAIC @ 480 VAC
42 496 NOK / enhet