CONDOR Enkelt trykkbryter


filtre
IP-vurdering: 54 , NEMA-vurdering: 1 , Fase: enslig
StilModellFabrikk på / av innstillingAC-kontaktvurderingHandlingHP @ 1 fase - 120VHP @ 1 fase - 230VHP @ 1 fase - 240VManuell bryterhandlingPorttypePris (eks. mva)
A
MDR-F 2H-S UL
8 / 20 psi10A @ 230VStandard / omvendt1/21/2--1-porters 1/4 "FNPT1 896 NOK
A
MDR-F 4H-S UL
15 / 40 psi10A @ 230VStandard / omvendt1/21/2--1-porters 1/4 "FNPT1 930 NOK
A
MDR-F 8H-S UL
30 / 60 psi10A @ 230VStandard / omvendt1/21/2--1-porters 1/4 "FNPT1 960 NOK
A
MDR-F 10H-S UL
60 / 75 psi10A @ 230VStandard / omvendt1/21/2--1-porters 1/4 "FNPT1 976 NOK
B
11SAXX
60 / 80 psi26Astandard233-1-porters 1/4 "FNPT259NOK
C
11 SAXE
60 / 80 psi26Astandard233-1-porters 1/4 "FNPT299NOK
D
11 SCXE
60 / 80 psi26Astandard233-4-porters 1/4 "FNPT332NOK
E
11 SCXX
60 / 80 psi26Astandard233-4-porters 1/4 "FNPT285NOK
F
11SA2E
60 / 80 psi26Astandard233Auto / Av1-porters 1/4 "FNPT316NOK
G
11SA2X
60 / 80 psi26Astandard233Auto / Av1-porters 1/4 "FNPT281NOK
H
11SC2X
60 / 80 psi26Astandard233Auto / Av4-porters 1/4 "FNPT306NOK
I
11SC2E
60 / 80 psi26Astandard233Auto / Av4-porters 1/4 "FNPT347NOK
J
31EG3EMX
80 / 100 psi30Astandard255Auto / Av / Tilbakestill4-porters (1) 3/8 "og (3) 1/4" FNPT2 142 NOK
K
11EC2E
80 / 100 psi26Astandard233Auto / Av4-porters 1/4 "FNPT347NOK
G
11EA2X
80 / 100 psi26Astandard233Auto / Av1-porters 1/4 "FNPT281NOK
H
11EC2X
80 / 100 psi26Astandard233Auto / Av4-porters 1/4 "FNPT303NOK
B
11EAXX
80 / 100 psi26Astandard233-1-porters 1/4 "FNPT259NOK
L
11ECXE
80 / 100 psi26Astandard233-4-porters 1/4 "FNPT325NOK
E
11ECXX
80 / 100 psi26Astandard233-4-porters 1/4 "FNPT291NOK
M
11EA2E
80 / 100 psi26Astandard233Auto / Av1-porters 1/4 "FNPT319NOK
N
11EAXE
80 / 100 psi26Astandard233-1-porters 1/4 "FNPT299NOK
J
31EG3EJX
80 / 100 psi30Astandard1.533Auto / Av / Tilbakestill4-porters (1) 3/8 "og (3) 1/4" FNPT1 941 NOK
A
MDR-F 16H-S UL
80 / 160 psi10A @ 230VStandard / omvendt1/21/2--1-porters 1/4 "FNPT2 119 NOK
B
11GAXX
100 / 125 psi26Astandard233-1-porters 1/4 "FNPT259NOK
G
11GA2X
100 / 125 psi26Astandard233Auto / Av1-porters 1/4 "FNPT285NOK
D
11GCXE
100 / 125 psi26Astandard233-4-porters 1/4 "FNPT325NOK
I
11GC2E
100 / 125 psi26Astandard233Auto / Av4-porters 1/4 "FNPT347NOK
J
31GG3EJX
100 / 125 psi30Astandard1.533Auto / Av / Tilbakestill4-porters (1) 3/8 "og (3) 1/4" FNPT1 941 NOK
F
11GA2E
100 / 125 psi26Astandard233Auto / Av1-porters 1/4 "FNPT319NOK
H
11GC2X
100 / 125 psi26Astandard233Auto / Av4-porters 1/4 "FNPT306NOK
J
31GG3EMX
100 / 125 psi30Astandard255Auto / Av / Tilbakestill4-porters (1) 3/8 "og (3) 1/4" FNPT2 142 NOK
C
11GAXE
100 / 125 psi26Astandard233-1-porters 1/4 "FNPT299NOK
E
11GCXX
100 / 125 psi26Astandard233-4-porters 1/4 "FNPT291NOK
I
11NC2E
105 / 135 psi26Astandard233Auto / Av4-porters 1/4 "FNPT343NOK
G
11NA2X
105 / 135 psi26Astandard233Auto / Av1-porters 1/4 "FNPT268NOK
C
11 NAXE
105 / 135 psi26Astandard233-1-porters 1/4 "FNPT299NOK
F
11NA2E
105 / 135 psi26Astandard233Auto / Av1-porters 1/4 "FNPT316NOK
E
11NCXX
105 / 135 psi26Astandard233-4-porters 1/4 "FNPT285NOK
H
11NC2X
105 / 135 psi26Astandard233Auto / Av4-porters 1/4 "FNPT306NOK
D
11NCXE
105 / 135 psi26Astandard233-4-porters 1/4 "FNPT325NOK
B
11 NAXX
105 / 135 psi26Astandard233-1-porters 1/4 "FNPT261NOK
I
11LC2E
120 / 150 psi26Astandard233Auto / Av4-porters 1/4 "FNPT347NOK
C
11 LAXE
120 / 150 psi26Astandard233-1-porters 1/4 "FNPT299NOK
B
11LAXX
120 / 150 psi26Astandard233-1-porters 1/4 "FNPT259NOK
J
31QG3EMX
120 / 150 psi30Astandard255Auto / Av / Tilbakestill4-porters (1) 3/8 "og (3) 1/4" FNPT2 142 NOK
D
11LCXE
120 / 150 psi26Astandard233-4-porters 1/4 "FNPT325NOK
E
11LCXX
120 / 150 psi26Astandard233-4-porters 1/4 "FNPT291NOK
G
11LA2X
120 / 150 psi26Astandard233Auto / Av1-porters 1/4 "FNPT276NOK
J
31QG3EJX
120 / 150 psi30Astandard1.533Auto / Av / Tilbakestill4-porters (1) 3/8 "og (3) 1/4" FNPT1 941 NOK
F
11LA2E
120 / 150 psi26Astandard233Auto / Av1-porters 1/4 "FNPT319NOK
H
11LC2X
120 / 150 psi26Astandard233Auto / Av4-porters 1/4 "FNPT306NOK
E
11KCXX
140 / 175 psi26Astandard233-4-porters 1/4 "FNPT269NOK
C
11KAXE
140 / 175 psi26Astandard233-1-porters 1/4 "FNPT304NOK
I
11KC2E
140 / 175 psi26Astandard233Auto / Av4-porters 1/4 "FNPT347NOK
J
31KG3EJX
140 / 175 psi30Astandard1.533Auto / Av / Tilbakestill4-porters (1) 3/8 "og (3) 1/4" FNPT1 941 NOK
H
11KC2X
140 / 175 psi26Astandard233Auto / Av4-porters 1/4 "FNPT303NOK
J
31KG3EMX
140 / 175 psi30Astandard255Auto / Av / Tilbakestill4-porters (1) 3/8 "og (3) 1/4" FNPT2 142 NOK
B
11KAXX
140 / 175 psi26Astandard233-1-porters 1/4 "FNPT269NOK
F
11KA2E
140 / 175 psi26Astandard233Auto / Av1-porters 1/4 "FNPT319NOK
D
11KCXE
140 / 175 psi26Astandard233-4-porters 1/4 "FNPT329NOK
G
11KA2X
140 / 175 psi26Astandard233Auto / Av1-porters 1/4 "FNPT279NOK

Enkelt trykkbryter

Condor trykkbrytere er designet for bruk med luftkompressorer og brukes til å trykke, overvåke og kontrollere oljer, væsker og gassformige medier i tanker og rørledningssystemer. Disse trykkbryterne er utstyrt med en aktiveringstype membran som tillater presis åpning og lukking av ventilene, og støpte aluminiumsflenser gir økt styrke i høytrykksapplikasjoner. De har også et klart kabinett for beskyttelse mot tøffe miljøer og en synlig trykkskala for nøyaktig trykkmåling. Disse GL- og UL-godkjente trykkkontrollbryterne tåler trykk opptil 250 bar og er ideelle for lufttrykk-, frakt-, vakuum- og varmesystemer. Velg fra et bredt spekter av trykkkontrollbrytere, tilgjengelig i standard- og standard-/reverseringsvarianter Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?