SQUARE D IEC, Differensial, Overbelastningsrelé


filtre
Kontrolltype: Rød trykknappstopp, blå trykknapp reset , Gjeldende vurdering: 3A @ 120V AC, 0.22A @ 125V DC , Dybde: 3" , Høyde: 2.99 " , Impulsmotstandsspenning: 6kV , Antall poler: 3 , Sensingsmetode: Bimetallisk , Startertype: IEC , Temp. Område: -4 grader til 140 grader. F , Trippingsterskel: 1.14 +/- 0.06 , Spenning: 690 VAC , Bredde: 1.77 "
StilModellNåværende rekkeviddePris (eks. mva)
A
LRD05L
0.63 til 1.00A1 222 NOK
A
LRD06L
1.00 til 1.60A1 097 NOK
A
LRD07L
1.60 til 2.50A1 146 NOK
A
LRD08L
2.50 til 4.00A1 191 NOK
A
LRD10L
4.00 til 6.00A1 088 NOK
A
LRD12L
5.50 til 8.00A1 207 NOK
A
LRD14L
7.00 til 10.0A1 241 NOK
A
LRD16L
9.00 til 13.0A1 268 NOK
A
LRD21L
12.0 til 18.0A1 251 NOK
A
LRD22L
17.0 til 24.0A1 290 NOK
A
LRD32L
23.0 til 32.0A1 137 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?