Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D LRD14L termiske overbelastningsreleer, 7 til 10A termisk beskyttelsesområde, klasse 20 | AF6LVL 19YD07

SQUARE D LRD14L termiske overbelastningsreleer, 7 til 10A termisk beskyttelsesområde, klasse 20

På lager
Vare: AF6LVL Modell: LRD14LKryssreferanse: 19YD07
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
1 241 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverbelastningsrelé
KontrolltypeRød trykknappstopp, blå trykknapp reset
Nåværende rekkevidde7.00 til 10.0A
Karakter3A @ 120V AC, 0.22A @ 125V DC
Dybde3"
Frekvens0 til 400 Hz
Høyde2.99 "
Impulsmotstandsspenning6kV
Antall poler3
Sensing metodeBimetallisk
Separat monteringNei
StarttypeIEC
Temp. Område-4 grader til 140 grader. F
Reiseklasse20
Trippingsterskel1.14 +/- 0.06
Spenning690 VAC
Bredde1.77 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.78
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)9.04
HS kode8536410060

Produktdetaljer:

Square D LRD14L overbelastningsrelé er egnet for å beskytte motorer mot overoppheting på grunn av for store strømmer. Den er koblet til en motorstarter eller kontaktor for å overvåke strømflyten og oppdage overbelastninger for raskt å avbryte strømmen, og dermed forhindre skade.

Egenskaper:

  • Den har en termisk justeringsskive for å kontrollere og sikre at elektrisk utstyr fungerer effektivt uten å risikere overoppheting eller skade.
  • Dette TeSys-reléet kommer med en manuell-automatisk tilbakestillingsvelger som lar brukere velge mellom manuell eller automatisk tilbakestillingsmodus basert på deres driftspreferanser.
  • Den er utstyrt med en testvelger for å evaluere reléets respons på potensielle feil uten å kompromittere systemets integritet.
  • Dette Square D LRD14L overbelastningsreléet er utstyrt med tilbakestillings- og stoppknapper som gir rask tilgang til operative funksjoner.
  • Den har en flaggindikator som letter visuell tilbakemelding som tillater umiddelbar vurdering av reléets status for økt sikkerhet.
  • Dette reléet er beskyttet av et gjennomsiktig deksel som kan låses ved forsegling for å forhindre uautoriserte eller utilsiktede endringer.
  • Modell LRD32L relé har høyere strømstyrke fra 23 til 32A.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilken type kontaktorientering er tilgjengelig i Square D LRD14L overbelastningsrelé?

A. Den leveres med to hjelpekontakter (en normalt åpen og en normalt lukket), og får en verdifull feilsignaleringsmekanisme, noe som forbedrer kapasiteten til å kommunisere potensielle problemer til overvåkings- eller kontrollsystemene betraktelig.

Sp. Hvordan velge et passende overbelastningsrelé for det elektriske systemet mitt?

A.

  • Forstå strømrekkevidde, spenning og utstyrstype.
  • Match motorens karakterer, inkludert fulllast og låste rotorstrømmer.
  • Sørg for at reléets innstillinger er justerbare for å passe til systemet ditt.
  • Velg basert på driftssyklus og driftsmiljø.
  • Bekreft kompatibilitet med kontrollpanelet og andre komponenter.
  • Ta hensyn til miljøfaktorer, sertifiseringer og sikkerhetsfunksjoner.

Q. Hvordan vedlikeholde dette Square D LRD14L overbelastningsreléet?

A.

  • Inspiser regelmessig for synlige skader, slitasje og løse koblinger.
  • Hold reléet rent for skitt og rusk ved å bruke skånsomme metoder.
  • Test funksjonaliteten med jevne mellomrom ved å simulere belastningsforhold.
  • Kalibrer justerbare innstillinger etter behov for å matche utstyrskravene.
  • Sørg for riktig tetthet av terminalforbindelser, med tanke på miljøfaktorer, og se håndboken for spesifikke retningslinjer for vedlikehold.

Produktvarianter

ProduktModellNåværende rekkeviddePris
SQUARE D LRD05L Overbelastningsrelé Klasse 20 0.63 - 1a | AF6LVE 19YD01 LRD05L0.63 til 1.00A1 222 NOK
SQUARE D LRD06L Overbelastningsrelé Klasse 20 1 - 1.6a | AF6LVF 19YD02 LRD06L1.00 til 1.60A1 097 NOK
SQUARE D LRD07L Overbelastningsrelé Klasse 20 1.6 - 2.5a | AF6LVG 19YD03 LRD07L1.60 til 2.50A1 146 NOK
SQUARE D LRD08L Overbelastningsrelé Klasse 20 2.5 - 4a | AF6LVH 19YD04 LRD08L2.50 til 4.00A1 191 NOK
SQUARE D LRD10L Overbelastningsrelé Klasse 20 4 - 6a | AF6LVJ 19YD05 LRD10L4.00 til 6.00A1 088 NOK
SQUARE D LRD12L Overbelastningsrelé Klasse 20 5.5 - 8a | AF6LVK 19YD06 LRD12L5.50 til 8.00A1 207 NOK
SQUARE D LRD16L Overbelastningsrelé Klasse 20 9 - 13a | AF6LVM 19YD08 LRD16L9.00 til 13.0A1 268 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LRD14L termiske overbelastningsreleer, 7 til 10A termisk beskyttelsesområde, klasse 20
1 241 NOK / enhet