Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D LRD05L Overbelastningsrelé Klasse 20 0.63 - 1a | AF6LVE 19YD01

SQUARE D LRD05L Overbelastningsrelé Klasse 20 0.63 - 1a

På lager
Vare: AF6LVE Modell: LRD05LKryssreferanse: 19YD01
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
1 222 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverbelastningsrelé
Nåværende rekkevidde0.63 til 1.00A
Dybde3"
Høyde2.99 "
Antall poler3
Sensing metodeBimetallisk
Separat monteringNei
StarttypeIEC
Reiseklasse20
Spenning690 VAC
Bredde1.77 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.78
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)9.04
HS kode8536410060

Produktvarianter

ProduktModellNåværende rekkeviddePris
SQUARE D LRD06L Overbelastningsrelé Klasse 20 1 - 1.6a | AF6LVF 19YD02 LRD06L1.00 til 1.60A1 097 NOK
SQUARE D LRD07L Overbelastningsrelé Klasse 20 1.6 - 2.5a | AF6LVG 19YD03 LRD07L1.60 til 2.50A1 146 NOK
SQUARE D LRD08L Overbelastningsrelé Klasse 20 2.5 - 4a | AF6LVH 19YD04 LRD08L2.50 til 4.00A1 191 NOK
SQUARE D LRD10L Overbelastningsrelé Klasse 20 4 - 6a | AF6LVJ 19YD05 LRD10L4.00 til 6.00A1 088 NOK
SQUARE D LRD12L Overbelastningsrelé Klasse 20 5.5 - 8a | AF6LVK 19YD06 LRD12L5.50 til 8.00A1 207 NOK
SQUARE D LRD14L termiske overbelastningsreleer, 7 til 10A termisk beskyttelsesområde, klasse 20 | AF6LVL 19YD07 LRD14L7.00 til 10.0A1 241 NOK
SQUARE D LRD16L Overbelastningsrelé Klasse 20 9 - 13a | AF6LVM 19YD08 LRD16L9.00 til 13.0A1 268 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LRD05L Overbelastningsrelé Klasse 20 0.63 - 1a
1 222 NOK / enhet