ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Hannkontakt, kompresjon x MNPT, messing med lav bly


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Kroppsmateriale: Messing med lav bly , Tilkoblingstype: Kompresjon x MNPT , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
700068-0502
1 / 2-241 / 2 "300 psi1 / 8 "5 / 16 "58NOK
A
700068-0504
1 / 2-249 / 16 "300 psi1 / 4 "5 / 16 "72NOK
A
700068-0608
9 / 16-2413 / 16 "200 psi1 / 2 "3 / 8 "110NOK
A
700068-0606
9 / 16-2411 / 16 "200 psi3 / 8 "3 / 8 "76NOK
A
700068-0604
9 / 16-249 / 16 "200 psi1 / 4 "3 / 8 "78NOK
A
700068-0602
9 / 16-249 / 16 "200 psi1 / 8 "3 / 8 "63NOK
A
700068-0806
11 / 16-2011 / 16 "200 psi3 / 8 "1 / 2 "95NOK
A
700068-0808
11 / 16-2013 / 16 "200 psi1 / 2 "1 / 2 "190NOK
A
700068-1008
13 / 16-1813 / 16 "150 psi1 / 2 "5 / 8 "137NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?