Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700068-0808 Kobling med lav bly, messingkompresjon x hann 1/2 tommer | AG6TGB 46M548

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0808 Kobling med lav bly, messingkompresjon x hann 1/2 tommer

På lager
Vare: AG6TGB Modell: 700068-0808Kryssreferanse: 46M548
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
218NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Connector
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing med lav bly
Kompresjonstrådstørrelse11 / 16-20
TilkoblingstypeKompresjon x MNPT
Hex størrelse13 / 16 "
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700068-1008 Kobling med lav bly, messingkompresjon x hann 5/8 tommer x 1/2 tommer | AG6TGA 46M547 700068-100813 / 16-1813 / 16 "150 psi1 / 2 "5 / 8 "159NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700068-0806 Kobling med lav bly, messingkompresjon x hann 1/2 tomme x 3/8 tommer | AG6TGC 46M549 700068-080611 / 16-2011 / 16 "200 psi3 / 8 "1 / 2 "110NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700068-0608 Kobling med lav bly, messingkompresjon x hann 3/8 tommer x 1/2 tommer | AG6TGD 46M550 700068-06089 / 16-2413 / 16 "200 psi1 / 2 "3 / 8 "128NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0606 Kobling med lav bly, messingkompresjon x hann 3/8 tommer | AG6TGE 46M551 700068-06069 / 16-2411 / 16 "200 psi3 / 8 "3 / 8 "89NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700068-0604 Kobling med lav bly, messingkompresjon x hann 3/8 tommer x 1/4 tommer | AG6TGF 46M552 700068-06049 / 16-249 / 16 "200 psi1 / 4 "3 / 8 "81NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700068-0602 Kobling med lav bly, messingkompresjon x hann 3/8 tommer x 1/8 tommer | AG6TGG 46M553 700068-06029 / 16-249 / 16 "200 psi1 / 8 "3 / 8 "74NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700068-0504 Kobling med lav bly, messingkompresjon x hann 5/16 tommer x 1/4 tommer | AG6TGH 46M554 700068-05041 / 2-249 / 16 "300 psi1 / 4 "5 / 16 "83NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0808 Kobling med lav bly, messingkompresjon x hann 1/2 tommer
218NOK / enhet