A Body Material: Rustfritt stål , Bore Dia.: 2" , Putetype: Justerbar , Sylindertype: NFPA , Ended Cap Material: Rustfritt stål , Bli ferdig: Sølv , magnetisk stempel: Nei , Maks. Laste: 785 lb. , Maks. Press: 250 psi , Monter: Frontflens , Stempelmateriale: Aluminum Alloy , Stempelstangmateriale: Rustfritt stål , Portstørrelse: 3 / 8 "PT , Rod Dia.: 5 / 8 " , Stang trådlengde: 3 / 4 " , Stang trådstørrelse: 1/2 "-20 , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Temp. Område: -20 grader til 200 grader F , Parallellstangmateriale: Rustfritt stål , Rørmateriale: Rustfritt stål