NUPLA Ikke-gnistrende slegge


Nupla myke sleggehammere er egnet for bruksområder som meisling, smiing, kjøring og stansejobber. De er laget av messing for å gi overlegen holdbarhet og absorbere støt for å eliminere arbeidsskader. Deres gnistfrie egenskaper gir maksimal sikkerhet i høyrisikoområder hvor brennbare eller brennbare damper, væsker, støv eller rester kan være tilstede. Disse hammerne er ideelle for luftfart, konstruksjon, gass og kraft og MRO-industrien....Les meg

filtre
Håndtakfarge: Gul , Håndtaksdesign: Sklisikker grep , Håndtaksmateriale: Glassfiber , Hodemateriale: Messing , Total lengde: 12 " , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellAnsiktsdiameterHodefargeHodelengdeHodevektleder BreddePris (eks. mva)
A
30025
1.5 "Messing3.5 "2 lb.1.5 "1 251 NOK
B
30015
1.125 "Naturlig3.5 "1-1 / 2 lb.1.125 "940NOK
C
30040
1.625 "Naturlig3.75 "3-1 / 4 lb.1.75 "1 845 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Disse sleggene er designet for å forhindre gnistdannelse når de treffer en hard overflate.
  • Når hammeren svinges og treffer overflaten, hjelper hammerhodet til å absorbere støt samt spre oppbygging av statisk ladning under støtslag.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er betydningen av et dobbeltsidig hodedesign i disse hammerne?

Det tønneformede hodet gir maksimal slagoverflate samtidig som det forbedrer balansen under drift.

Hva er Nuplaglas-kompositter?

Nuplaglas-kompositter fungerer som stål, samtidig som de gir fleksibiliteten og lette vekten til klassisk Nuplaglas (glassfibertråder innkapslet i harpiks), og gir derved stor innvirkning på overflaten som treffes.

Hva menes med ikke-marring?

Disse hammerne kommer med et hode som ikke skader for å forhindre skade på glatte og polerte overflater som rustfritt stål, aluminium, tre, marmor, betong, glass og plast.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?