SPEEDAIRE 5XNK3 luftsylinder 2 tommers boring 20 tommers slag | AE7FEC

SPEEDAIRE 5XNK3 luftsylinder 2 tommers boring 20 tommers slag

På lager
Vare: AE7FEC Modell: 5XNK3

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 593 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.2"
PutetypeJusterbar
SylindertypeNFPA
EndematerialeRustfritt stål
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste785 lb.
Maks. Press250 psi
MonterFrontflens
Total lengde25.906 "
StempelmaterialeAluminum Alloy
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse3 / 8 "PT
Rod Dia.5 / 8 "
Stangtrådlengde3 / 4 "
Stangtrådstørrelse1/2 "-20
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke20 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeRustfritt stål
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.58
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5XNF9 luftcylinder 3 tommers slag foran flens | AE7FDT 5XNF98.905 "3"11 898 NOK
SPEEDAIRE 5XNG1 Luftsylinder 4 tommers slag foran flens | AE7FDU 5XNG19.905 "4"11 898 NOK
SPEEDAIRE 5XNG2 Luftsylinder 2-tommers boring 4-1 / 2-tommers slag | AE7FDV 5XNG210.405 "4.5 "11 898 NOK
SPEEDAIRE 5XNG9 Luftsylinder 2 tommers boring 8 tommers slag | AE7FDW 5XNG913.905 "8"12 835 NOK
SPEEDAIRE 5XNH0 luftcylinder 2 tommers boring 8-1/2 tommers slag | AE7FDX 5XNH014.405 "8.5 "12 835 NOK
SPEEDAIRE 5XNH7 Luftsylinder 2 tommers boring 12 tommers slag | AE7FDY 5XNH717.906 "12 "13 687 NOK
SPEEDAIRE 5XNJ1 luftcylinder 2 tommers boring 14 tommers slag | AE7FDZ 5XNJ119.906 "14 "14 596 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5XNK3 luftsylinder 2 tommers boring 20 tommers slag
15 593 NOK / enhet