Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5XNG2 Luftsylinder 2-tommers boring 4-1 / 2-tommers slag | AE7FDV

SPEEDAIRE 5XNG2 luftsylinder 2 tommers boring 4-1/2 tommers slag

På lager
Vare: AE7FDV Modell: 5XNG2
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
11 898 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.2"
PutetypeJusterbar
SylindertypeNFPA
EndematerialeRustfritt stål
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste785 lb.
Maks. Press250 psi
MonterFrontflens
Total lengde10.405 "
StempelmaterialeAluminum Alloy
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse3 / 8 "PT
Rod Dia.5 / 8 "
Stangtrådlengde3 / 4 "
Stangtrådstørrelse1/2 "-20
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke4.5 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeRustfritt stål
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.84
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5XNF9 luftcylinder 3 tommers slag foran flens | AE7FDT 5XNF98.905 "3"11 898 NOK
SPEEDAIRE 5XNG1 Luftsylinder 4 tommers slag foran flens | AE7FDU 5XNG19.905 "4"11 898 NOK
SPEEDAIRE 5XNG9 Luftsylinder 2 tommers boring 8 tommers slag | AE7FDW 5XNG913.905 "8"12 835 NOK
SPEEDAIRE 5XNH0 luftcylinder 2 tommers boring 8-1/2 tommers slag | AE7FDX 5XNH014.405 "8.5 "12 835 NOK
SPEEDAIRE 5XNH7 Luftsylinder 2 tommers boring 12 tommers slag | AE7FDY 5XNH717.906 "12 "13 687 NOK
SPEEDAIRE 5XNJ1 luftcylinder 2 tommers boring 14 tommers slag | AE7FDZ 5XNJ119.906 "14 "14 596 NOK
SPEEDAIRE 5XNJ4 Luftsylinder 15-1 / 2 tommers slag 21.406 tommers lengde | AE7FEA 5XNJ421.406 "15.5 "14 596 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5XNG2 luftsylinder 2 tommers boring 4-1/2 tommers slag
11 898 NOK / enhet