Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 11LA2X Trykkbryter Dpst 120/150psi 1/4 Fnpt | AC8ZCY 3EYT2

CONDOR 11LA2X Trykkbryter Dpst 120/150psi 1/4 Fnpt

På lager
Vare: AC8ZCY Modell: 11LA2XKryssreferanse: 3EYT2
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
276NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkbryter
AC-kontaktvurdering26A
Handlingstandard
AktiveringstypeMembran
Burst Press500 psi
Kontakt skjemaDPST
Differensial25 til 65 psi
Fabrikk på / av innstilling120 / 150 psi
HP @ 1 fase - 120V2
HP @ 1 fase - 230V3
HP @ 1 fase - 240V3
IP Rating54
Manuell bryterhandlingAuto / Av
NEMA-vurdering1
Faseenslig
Porttype1-porters 1/4 "FNPT
Område25 til 160 psi
Temp. Område-22 grader til 257 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 4 kW/4 HK bryterkapasitet, 11 bar/160 psi maksimalt utkoblingstrykk

Produktvarianter

ProduktModellFabrikk på / av innstillingAC-kontaktvurderingHandlingHP @ 1 fase - 120VHP @ 1 fase - 230VHP @ 1 fase - 240VManuell bryterhandlingPorttypePris
CONDOR MDR-F 2H-S UL trykkbryter Spdt 8/20 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVD 12T103 MDR-F 2H-S UL8 / 20 psi10A @ 230VStandard / omvendt1/21/2--1-porters 1/4 "FNPT1 896 NOK
CONDOR MDR-F 4H-S UL trykkbryter, SPDT, 15/40 Psi, 1/4 FNPT | AA4KVE 12T104 MDR-F 4H-S UL15 / 40 psi10A @ 230VStandard / omvendt1/21/2--1-porters 1/4 "FNPT1 930 NOK
CONDOR MDR-F 8H-S UL trykkbryter Spdt 30/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVF 12T105 MDR-F 8H-S UL30 / 60 psi10A @ 230VStandard / omvendt1/21/2--1-porters 1/4 "FNPT1 960 NOK
CONDOR MDR-F 10H-S UL trykkbryter Spdt 60/75 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVG 12T106 MDR-F 10H-S UL60 / 75 psi10A @ 230VStandard / omvendt1/21/2--1-porters 1/4 "FNPT1 976 NOK
CONDOR MDR-F 16H-S UL trykkbryter Spdt 80/160 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVH 12T107 MDR-F 16H-S UL80 / 160 psi10A @ 230VStandard / omvendt1/21/2--1-porters 1/4 "FNPT2 119 NOK
CONDOR MDR-F 32H-S UL trykkbryter Spdt 145/290psi 1/4 Fnpt | AA4KVJ 12T108 MDR-F 32H-S UL145 / 290 psi10A @ 230VStandard / omvendt1/21/2--1-porters 1/4 "FNPT2 344 NOK
CONDOR MDR-F 60HH-S UL trykkbryter Spdt 290/580psi 1/4 Fnpt | AA4KVK 12T109 MDR-F 60HH-S UL290 / 580 psi10A @ 230VStandard / omvendt1/21/2--1-porters 1/4 "FNPT2 780 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 11LA2X Trykkbryter Dpst 120/150psi 1/4 Fnpt
276NOK / enhet