WATTS A3200 3 dielektrisk kobling, 3 tommers inntak, 175 Psi Max. Trykk | BR7EYH 0822440

WATTS A3200 3 dielektrisk kobling, 3 tommers inntak, 175 Psi Max. Press

Vare: BR7EYH Modell: A3200 3Kryss Ref: 0822440
5 807 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDielektrisk union
AdaptermaterialeCast Iron
PakningsmaterialeBuna N
Paknings maksimalt trykk250 psi
Paknings maksimal temperatur180 grader F
InntakstilkoblingGjenget hunn
InnløpsmaterialeCast Iron
Innløpsstørrelse3"
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
IsolasjonsmaterialePolysulfon
BlyPresentere
Maks. Arbeids press175 PSI
Maksimalt trykk175 psi
Mfr. Serie3200
MuttermaterialeStål
UttakstilkoblingGjenget hunn
UtløpsmaterialeCast Iron
Størrelse på uttak3"
UtløpstypeGjenget hunn
typenKit
Arbeide Temp.180 grader F

Produktdetaljer:

Dielektrisk kobling, 3 tommers inntak, 175 Psi Max. Press

Produktvarianter

ProduktModellMfr. SeriePakningsmaterialeInntakstilkoblingUttakstilkoblingUtløpsmaterialeStørrelse på uttakUtløpstypeInnløpsmaterialePris
WATTS LF3100M3 2 1/2 dielektrisk kobling, 2 1/2 tommers innløp, 175 Psi Maks. Trykk | BR6ZTH 0821747 LF3100M3 2 1/2LF3100Buna NGjenget hunnSocketBlyfri messing2-1 / 2 "SocketStryke4 661 NOK
RFQ
WATTS LF3100M3 4 dielektrisk kobling, 4 tommers innløp, 175 Psi Maks. Trykk | BR6ZTJ 0821749 LF3100M3 4LF3100Buna NGjenget hunnSocketBlyfri messing4"SocketStryke16 922 NOK
RFQ
WATTS LF3100M3 3 dielektrisk kobling, 3 tommers inntak, 175 Psi Maks. Trykk | BR6ZTK 0821748 LF3100M3 3LF3100Buna NGjenget hunnSocketBlyfri messing3"SocketStryke6 393 NOK
RFQ
WATTS 3001A 1 1/2 dielektrisk kobling, 1 1/2 tommers inntak, 250 Psi Maks. Trykk | BR6ZTM 0821425 3001A 1 1/23001ABuna-N---1-1 / 2 "SocketStryke1 033 NOK
WATTS LF3007 1/2 dielektrisk kobling, 1/2 tommers innløp, 250 Psi Maks. Trykk | BR6ZTN 0821936 LF3007 1/2LF3007Buna NHann gjengetSocketBlyfri messing3 / 8 "SocketStryke534NOK
WATTS 3001A 1 1/4 dielektrisk kobling, 1 1/4 tommers inntak, 250 Psi Maks. Trykk | BR6ZTP 0821420 3001A 1 1/43001ABuna-N---1-1 / 4 "SocketStryke605NOK
WATTS 3001A 2 dielektrisk kobling, 2 tommers inntak, 250 Psi Max. Trykk | BR6ZTQ 0821430 3001A 23001ABuna-N---2"SocketStryke1 277 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS A3200 3 dielektrisk kobling, 3 tommers inntak, 175 Psi Max. Press
5 807 NOK / enhet