Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS LS125-80 Y Sil med 80 mesh skjerm i rustfritt stål, 1-1/4 X 1-1/4 tommers størrelse | AC8UAG 3DUA7

BANJO FITTINGS LS125-80 Y Sil med 80 mesh skjerm i rustfritt stål, 1-1/4 X 1-1/4 tommers størrelse

På lager
Vare: AC8UAG Modell: LS125-80Kryssreferanse: 3DUA7
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
489NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
TilkoblingFNPT
Høyde7.5 "
Materialepolypropylen
Maks. Driftstrykk200 psi
Maksimalt trykk150 psi
Mesh Størrelse80
Skjerm316 rustfritt stål
Skjermstørrelse80 mesh
ForsegleEPDM
Størrelse1/4 x 1/4 "
GjengetypeKvinnelig PT
Bredde5.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3915
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMesh StørrelseSkjermstørrelsePris
BANJO FITTINGS LS125-20 Y Sil med 20 mesh skjerm i rustfritt stål, 1-1/4 X 1-1/4 tommers størrelse | AC8UAE 3DUA5 LS125-202020 mesh444NOK
BANJO FITTINGS LS125-40 Y Sil med 40 mesh skjerm i rustfritt stål, 1-1/4 X 1-1/4 tommers størrelse | AC8UAF 3DUA6 LS125-404040 mesh431NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS LS125-80 Y Sil med 80 mesh skjerm i rustfritt stål, 1-1/4 X 1-1/4 tommers størrelse
489NOK / enhet