Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1/2 LF 3005-1/2A Dielectric Union 1/2 Inch Mip x Lodde 250psi | AE3JGM 5DMG6

WATTS 1/2 LF 3005-1/2A dielektrisk union 1/2 tommers Mip x Lodd 250psi

På lager
Vare: AE3JGM Modell: 1/2 LF 3005-1/2AKryssreferanse: 5DMG6
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
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDielektrisk union
Body MaterialFormbart jern og messing
TilkoblingstypeMIP x Lodde
PakningsmaterialeBuna-N
Hex størrelse1.5 "
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.180 Grader F
MuttermaterialeStål
Rørstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Isolasjonsmateriale (polysulfon)

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseRørstørrelsePris
WATTS 3/4 LF 3005-3 / 4A Dielektrisk union 3 / 4in Mip x Lodde 250psi | AE3JGN 5DMG7 3/4 LF 3005-3/4A1.625 "3 / 4 "219NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1/2 LF 3005-1/2A dielektrisk union 1/2 tommers Mip x Lodd 250psi
176NOK / enhet