Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3103 08 18 Mann Run Tee 5/16 Od x 3/8 Npt - Pakke med 10 | AE7BVK 5WTC2

LEGRIS 3103 08 18 Mann Run Tee 5/16 Od x 3/8 Npt - Pakke med 10

På lager
Vare: AE7BVK Modell: 3103 08 18Kryssreferanse: 5WTC2
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
1 831 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Run Tee
Grunnleggende materialePlast / metallkombinasjon
Body MaterialGlassfylt nylon og forniklet messing
FARGESvart
TilkoblingstypeTube
Hex størrelse18mm
Maks. Press290 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-4 grader til 175 grader F
Tube Size5/16 "eller 8 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3917400090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Med trådforsegling

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
LEGRIS 3193 08 13 Hann Run Tee Gjenge 1/4" BSPP - PK10 | AA9HLF 1DER4 +3193 08 13 XNUMXTube x hann BSPP-1 / 4 "8mm101 778 NOK
LEGRIS 3103 04 11 T -skjorte for menn, 5/32 tommer, ytre diameter 290 Psi - pakke med 10 | AB2WUX 1PEP9 +3103 04 11 XNUMXRør x MNPT11mm1 / 8 "5/32 "eller 4 mm101 216 NOK
LEGRIS 3103 60 18 Mann Run Tee 3/8 Tommer Ytre Diameter 290 Psi - Pakke med 10 | AB2WUY 1PER9 +3103 60 18 XNUMXRør x MNPT18mm3 / 8 "3 / 8 "101 835 NOK
LEGRIS 3103 60 22 Male Run Tee 3/8 Tommer Ytre Diameter 290 Psi - Pakke med 10 | AB2WUZ 1PEU1 +3103 60 22 XNUMXRør x MNPT22mm1 / 2 "3 / 8 "102 336 NOK
LEGRIS 3103 04 14 Mann Run Tee 5/32 Od x 1/4 Npt - Pakke med 10 | AE7BVG 5WTA8 +3103 04 14 XNUMXTube14mm1 / 4 "5/32 "eller 4 mm101 517 NOK
LEGRIS 3103 08 11 Mann Run Tee 5/16 Od x 1/8 Npt - Pakke med 10 | AE7BVH 5WTC0 +3103 08 11 XNUMXTube11mm1 / 8 "5/16 "eller 8 mm101 700 NOK
LEGRIS 3103 08 14 Mann Run Tee 5/16 Od x 1/4 Npt - Pakke med 10 | AE7BVJ 5WTC1 +3103 08 14 XNUMXRør x MNPT14mm1 / 4 "5/16 "eller 8 mm101 808 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3103 08 18 Mann Run Tee 5/16 Od x 3/8 Npt - Pakke med 10
1 831 NOK /pakke