Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3103 04 10 Mann Run Tee, Nylon, Push-to-Connect x Push-to-Connect x MBSPP, 4 mm x 4 mm Tube OD | CR8RQD 4GWP5

LEGRIS 3103 04 10 Mann Run Tee, Nylon, Push-to-Connect x Push-to-Connect x MBSPP, 4 mm x 4 mm tube OD

På lager
Vare: CR8RQD Modell: 3103 04 10Kryssreferanse: 4GWP5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 516 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Run Tee

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
LEGRIS 3193 08 13 Hann Run Tee Gjenge 1/4" BSPP - PK10 | AA9HLF 1DER4 +3193 08 13 XNUMXTube x hann BSPP-1 / 4 "8mm101 778 NOK
LEGRIS 3103 04 11 T -skjorte for menn, 5/32 tommer, ytre diameter 290 Psi - pakke med 10 | AB2WUX 1PEP9 +3103 04 11 XNUMXRør x MNPT11mm1 / 8 "5/32 "eller 4 mm101 216 NOK
LEGRIS 3103 60 18 Mann Run Tee 3/8 Tommer Ytre Diameter 290 Psi - Pakke med 10 | AB2WUY 1PER9 +3103 60 18 XNUMXRør x MNPT18mm3 / 8 "3 / 8 "101 835 NOK
LEGRIS 3103 60 22 Male Run Tee 3/8 Tommer Ytre Diameter 290 Psi - Pakke med 10 | AB2WUZ 1PEU1 +3103 60 22 XNUMXRør x MNPT22mm1 / 2 "3 / 8 "102 336 NOK
LEGRIS 3103 04 14 Mann Run Tee 5/32 Od x 1/4 Npt - Pakke med 10 | AE7BVG 5WTA8 +3103 04 14 XNUMXTube14mm1 / 4 "5/32 "eller 4 mm101 517 NOK
LEGRIS 3103 08 11 Mann Run Tee 5/16 Od x 1/8 Npt - Pakke med 10 | AE7BVH 5WTC0 +3103 08 11 XNUMXTube11mm1 / 8 "5/16 "eller 8 mm101 700 NOK
LEGRIS 3103 08 14 Mann Run Tee 5/16 Od x 1/4 Npt - Pakke med 10 | AE7BVJ 5WTC1 +3103 08 14 XNUMXRør x MNPT14mm1 / 4 "5/16 "eller 8 mm101 808 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3103 04 10 Mann Run Tee, Nylon, Push-to-Connect x Push-to-Connect x MBSPP, 4 mm x 4 mm tube OD
1 516 NOK /pakke