HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PlugTrak Power Strips


filtre
Farge: Hvit , Ledningslengde: 6ft. , Karakter: Næringseiendom , Høyde: 1.5 " , Husmateriale: PVC , Monteringsstil: Skru gjennom foten eller støtteklemmen , NEMA-konfigurasjon: 5-15R , Strømindikator: Nei , Spenning: 125 , Bredde: 1 29 / 32 "
StilModellampsMåler / lederLengdeMaks. ForsterkerNEMA -pluggkonfigurasjonAntall utsalgsstederPris (eks. mva)
A
PT155112P
1514/360 "155-15P101 914 NOK
A
PT153112P
1514/336 "155-15P61 579 NOK
B
PT205112P
2012/360 "205-20P101 700 NOK
C
PT203112P
2012/336 "205-20P61 188 NOK

PlugTrak Power Strips

Hubbell Wiring Device-Kellems PlugTrak grenuttak er bærbare stikkontakter som brukes til å drive flere enheter samtidig via et enkelt strømuttak. Disse utløpsstripene har 14 eller 12 gauge ledere klassifisert på henholdsvis 15A eller 20A. De har robust PVC-hus for montering på arbeidsbenker og skap, i tillegg til en 6 fot strømledning. Disse PlugTrak-stripene er NEMA-klassifisert og UL-listet for sikker drift og er tilgjengelig i 6 og 10 uttaksvarianter. Raptor Supplies tilbyr også Hubbell Wiring Device-Kellems PlugTrak forhåndsforbundne racerbaner med 5, 6, 8, 10 eller 12 uttak.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?