Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNAQUIP KONTROLLER PVA67AMS035A Kuleventil Fjærretur 1 1/2 In | AD2RPK 3TPJ6

DYNAQUIP CONTROLS PVA67AMS035A Kuleventil Fjærretur 1 1/2 In

På lager
Vare: AD2RPK Modell: PVA67AMS035AKryssreferanse: 3TPJ6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
14 259 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk aktivert kuleventil
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeaktiverte
Body MaterialBronse
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Inntakstrykk300 psi
Maks. Press600 psi CWP
MonterDirekte
OperasjonVårretur
Rørstørrelse1.5 "
HavnFull
Nødvendig trykk80 psi
Forsegl materialePTFE / Viton (R)
SetematerialePTFE
StammaterialeRustfritt stål
Temp. Område14 grader til 140 grader F
VentilstrukturTredelt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6035
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8481809040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellOperasjonRørstørrelsePris
DYNAQUIP KONTROLLER PVA63AMD01A Kuleventil Pneumatisk Dobbeltvirkende 1/2in | AD2RNX 3TPH3 PVA63AMD01ADobbelt fungerende1 / 2 "8 921 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PVA64AMD01A Kuleventil Pneumatisk Dobbeltvirkende 3/4in | AD2RNY 3TPH4 PVA64AMD01ADobbelt fungerende3 / 4 "9 187 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PVA65AMD11A Kuleventil Pneumatisk Dobbeltvirkende 1 In | AD2RNZ 3TPH5 PVA65AMD11ADobbelt fungerende1"9 631 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PVA68AMD03A Kuleventil Pneumatisk Dobbeltvirkende 2 In | AD2RPC 3TPH8 PVA68AMD03ADobbelt fungerende2"16 397 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PVA63AMS012A Kuleventil Pneumatisk fjærretur 1/2in | AD2RPF 3TPJ2 PVA63AMS012AVårretur - mislykkes Lukk1 / 2 "10 615 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PVA64AMS023A Kuleventil Pneumatisk fjærretur 3/4in | AD2RPG 3TPJ3 PVA64AMS023AVårretur3 / 4 "11 360 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PVA65AMS024A Kuleventil Pneumatisk fjærretur 1 In | AD2RPH 3TPJ4 PVA65AMS024AVårretur1"12 422 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PVA67AMS035A Kuleventil Fjærretur 1 1/2 In
14 259 NOK / enhet