BUSSMANN MDQ-V-3 keramisk sikring, sakte, 3A, 250VAC

På lager
Vare: BD6CZL Modell: MDQ-V-3

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

152NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeramisk sikring
KroppsstilSylindrisk bly
Karakter3A
Diameter6.76mm
Sikringsstørrelse / gruppe3AG (6.3 x 32 mm)
SikringstypeSakte slag
Lengde32.82mm
MonteringsstilBrettfeste
OppsigelsestypeAksial
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0292
Skipets høyde (cm)80.65
Skipets lengde (cm)80.65
Skipets bredde (cm)16.13

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeSakPris
BUSSMANN MDQ-V-2-1/2 Cartridge Glass Sikring, Dual Element, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 250VAC, 2.5A | BC9FJB MDQ-V-2-1 / 2Sylindrisk bly2.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagGlassikring152NOK
BUSSMANN MDQ-V-3/16 Keramisk sikring, sakte, 187.5mA, 250VAC | BD2GXP MDQ-V-3/16Sylindrisk bly187.5mA3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagKeramisk sikring176NOK
BUSSMANN MDQ-V-3/8 Keramisk Sikring, Slow Blow, 375mA, 250VAC | BD3ACW MDQ-V-3/8Sylindrisk bly375mA3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagKeramisk sikring163NOK
BUSSMANN MDQ-V-1/8 Keramisk sikring, sakte, 125mA, 250VAC | BD3DKQ MDQ-V-1/8Sylindrisk bly125mA3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagKeramisk sikring176NOK
BUSSMANN MDQ-V-4/10 patronglasssikring, dobbeltelement, tidsforsinkelse/sakteblåsing, 250VAC, 400mA | BD3GRC MDQ-V-4/10Sylindrisk bly400mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagGlassikring163NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN MDQ-V-3 keramisk sikring, sakte, 3A, 250VAC
152NOK / enhet