EAGLE THERMOPLASTIC Veier rett


filtre
StilModellKapasitetFARGEDybdeDiameterLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
WB-158-B
20mLBlå5 / 16 "41.28 mm ID1.625 "polystyren1.62 "377NOK
B
PB-316 KJØP I 8'S
20mLHvit5 / 16 "-2.25 "polystyren1.75 "397NOK
C
D44-100
20mLGrå1 / 2 "44mm ID, 51mm OD-Aluminum-222NOK
A
WB-158
20mLNaturlig5 / 16 "41.28 mm ID1.625 "polystyren1.62 "377NOK
D
HWB-175
20mLHvit3 / 8 "--polystyren-373NOK
C
D43-100
20mLGrå1 / 2 "43mm-Aluminum-140NOK
D
HWB-300
50mLHvit3 / 4 "--polystyren-432NOK
C
D57-100
60mLGrå5 / 8 "57mm-Aluminum-175NOK
C
D-126
60mLGrå5 / 16 "102 mm ID-Aluminum-375NOK
E
D63-100
70mLGrå11 / 16 "63mm ID, 71mm OD-Aluminum-266NOK
C
D75-100
75mLGrå1-13 / 16 "62mm ID, 70mm OD-Aluminum-273NOK
F
D70S-100
80mLGrå11 / 16 "73mm-Aluminum-252NOK
C
D70-100
80mLGrå5 / 8 "70mm-Aluminum-225NOK
A
WB-316B
100mLBlå1"-3.5 "polystyren3.5 "604NOK
A
WB-316
100mLNaturlig1"-3.5 "polystyren3.5 "603NOK
B
PB-315
140mLHvit1"-5.375 "polystyren3.5 "695NOK
C
D200-50
200mLGrå1.125 "110mm ID, 127mm OD-Aluminum-264NOK
D
HWB-475
200mLHvit7 / 8 "--polystyren-640NOK
A
PB-317
270mLHvit1"-7.5 "polystyren4.75 "1 231 NOK
A
WB-512-B
330mLBlå7 / 8 "-5.5 "polystyren5.5 "1 249 NOK
A
WB-512
330mLNaturlig7 / 8 "-5.5 "polystyren5.5 "1 249 NOK
D
HWB-550
350mLHvit1.25 "--polystyren-1 227 NOK
C
D500-50
480mLGrå1"181mm ID, 203mm OD-Aluminum-328NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?