Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE TERMOPLASTISK HWB-550 Veieskål 1-1/4 tomme D - Pakke med 500 | AF4ZCH 9RVK3

EAGLE THERMOPLASTIC HWB-550 Veieskål 1-1/4 tomme D - pakke med 500

På lager
Vare: AF4ZCH Modell: HWB-550Kryssreferanse: 9RVK3
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
1 255 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeier rett
Kapasitet350mL
FARGEHvit
Dybde1.25 "
Materialepolystyren

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.276
Skipets høyde (cm)24.77
Skipets lengde (cm)31.12
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEDybdeDiameterLengdeMaterialeBreddePris
EAGLE THERMOPLASTIC WB-316 Veieskål Naturlig 3-1/2 tommers lengde - pakke med 500 | AE2NY 4YMV4 WB-316100mLNaturlig1"-3.5 "polystyren3.5 "611NOK
EAGLE THERMOPLASTIC WB-158 Veieskål Naturlig 1-5/8 tommers lengde - pakke med 500 | AE2NEX 4YMV5 WB-15820mLNaturlig5 / 16 "41.28 mm ID1.625 "polystyren1.62 "385NOK
EAGLE TERMOPLASTISK PB-316 KJØP INN 8 PB-316 KJØP I 8'S20mLHvit5 / 16 "-2.25 "polystyren1.75 "405NOK
EAGLE TERMOPLASTISK PB-317 Veieskål 7-1/2 tommers lengde - pakke med 250 | AF3PJY 8AG70 PB-317270mLHvit1"-7.5 "polystyren4.75 "1 254 NOK
EAGLE TERMOPLASTISK HWB-175 Veieskål 3/8 tommer D - Pakke med 500 | AF3PPQ 8AKX7 HWB-17520mLHvit3 / 8 "--polystyren-380NOK
EAGLE TERMOPLASTISK HWB-475 Veieskål 7/8 tommer D - Pakke med 500 | AF3PPR 8AKX8 HWB-475200mLHvit7 / 8 "--polystyren-650NOK
EAGLE TERMOPLASTISK D44-100 Veieskål 20ml 1/2 tomme D - Pakke med 100 | AF3QCZ 8AU20 D44-10020mLGrå1 / 2 "44mm ID, 51mm OD-Aluminum-227NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE THERMOPLASTIC HWB-550 Veieskål 1-1/4 tomme D - pakke med 500
1 255 NOK / enhet