MAIN FILTER INC. Utskifting av hydrauliske trykkledningsfiltre, cellulose, 25 mikron, Viton-forsegling


filtre
Bunn-ID: 1.654 " , Filter media: Cellulose , Filtervurdering: 25 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 25 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellTopp ODBunn ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris (eks. mva)
A
MF0419201
1.79 "1.79 "3.84145145 PSI96 kvm Tommer4.09 "0.81 "278NOK
RFQ
B
MF0211806
1.79 "1.79 "3.84145145 PSI96 kvm Tommer4.09 "0.81 "268NOK
RFQ
B
MF0641856
1.79 "1.79 "3.84-145 PSI96 kvm Tommer4.09 "0.81 "268NOK
RFQ
B
MF0505925
1.79 "1.79 "3.84-145 PSI96 kvm Tommer4.09 "0.81 "268NOK
RFQ
C
MF0006474
1.79 "1.79 "7.16-145 PSI179 kvm Tommer7.83 "0.81 "314NOK
RFQ
C
MF0834140
1.79 "1.79 "7.16-145 PSI179 kvm Tommer7.83 "0.81 "314NOK
RFQ
D
MF0505926
1.79 "1.79 "7.16-145 PSI179 kvm Tommer7.83 "0.81 "333NOK
RFQ
B
MF0419197
1.79 "1.79 "3.84-145 PSI96 kvm Tommer4.09 "0.81 "268NOK
RFQ
B
MF0419199
1.79 "1.79 "3.84145145 PSI96 kvm Tommer4.09 "0.81 "268NOK
RFQ
B
MF0881183
1.79 "1.79 "3.84145145 PSI96 kvm Tommer4.09 "0.81 "268NOK
RFQ
A
MF0384255
1.79 "1.79 "3.84145145 PSI96 kvm Tommer4.09 "0.81 "278NOK
RFQ
C
MF0397476
1.79 "1.79 "7.16145145 PSI179 kvm Tommer7.83 "0.81 "314NOK
RFQ
A
MF0211805
1.79 "1.79 "3.84-145 PSI96 kvm Tommer4.09 "0.81 "278NOK
RFQ
A
MF0693659
1.79 "1.79 "3.84145145 PSI96 kvm Tommer4.09 "0.81 "278NOK
RFQ
B
MF0028877
1.79 "1.79 "3.84145145 PSI96 kvm Tommer4.09 "0.81 "268NOK
RFQ
D
MF0006192
1.79 "1.79 "7.16-145 PSI179 kvm Tommer7.83 "0.81 "333NOK
RFQ
C
MF0211818
1.79 "1.79 "7.16-145 PSI179 kvm Tommer7.83 "0.81 "314NOK
RFQ
A
MF0419200
1.79 "1.79 "3.84145145 PSI96 kvm Tommer4.09 "0.81 "278NOK
RFQ
A
MF0397463
1.79 "1.79 "3.84145145 PSI96 kvm Tommer4.09 "0.81 "278NOK
RFQ
B
MF0419198
1.79 "1.79 "3.84145145 PSI96 kvm Tommer4.09 "0.81 "268NOK
RFQ
C
MF0419236
1.79 "1.79 "7.16-145 PSI179 kvm Tommer7.83 "0.81 "314NOK
RFQ
A
MF0641653
1.79 "1.79 "3.84-145 PSI96 kvm Tommer4.09 "0.81 "278NOK
RFQ
D
MF0211817
1.79 "1.79 "7.16145145 PSI179 kvm Tommer7.83 "0.81 "333NOK
RFQ
D
MF0419237
1.79 "1.79 "7.16145145 PSI179 kvm Tommer7.83 "0.81 "333NOK
RFQ
D
MF0397473
1.79 "1.79 "7.16-145 PSI179 kvm Tommer7.83 "0.81 "333NOK
RFQ
A
MF0024322
1.79 "1.79 "3.84145145 PSI96 kvm Tommer4.09 "0.81 "278NOK
RFQ
B
MF0507092
1.79 "1.79 "3.84-145 PSI96 kvm Tommer4.09 "0.81 "268NOK
RFQ
C
MF0037907
1.79 "1.79 "7.16145145 PSI179 kvm Tommer7.83 "0.81 "314NOK
RFQ
E
MF0417111
1.654 "1.654 "----7.040.898 "251NOK
RFQ
E
MF0334897
1.654 "1.654 "----7.04 "0.898 "251NOK
RFQ
E
MF0335884
1.654 "1.654 "----7.040.898 "251NOK
RFQ
F
MF0837821
1.654 "1.654 "2.51-363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "238NOK
RFQ
E
MF0837849
1.654 "1.654 "----7.04 "0.898 "251NOK
RFQ
F
MF0417049
1.654 "1.654 "2.51-363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "238NOK
RFQ
F
MF0417045
1.654 "1.654 "2.51363363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "238NOK
RFQ
F
MF0417046
1.654 "1.654 "2.51363363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "238NOK
RFQ
E
MF0378579
1.654 "1.654 "----7.040.898 "251NOK
RFQ
E
MF0417109
1.654 "1.654 "----7.04 "0.898 "251NOK
RFQ
F
MF0893217
1.654 "1.654 "2.51363363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "238NOK
RFQ
F
MF0572563
1.654 "1.654 "2.51-363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "238NOK
RFQ
E
MF0055977
1.654 "1.654 "----7.040.898 "251NOK
RFQ
F
MF0055988
1.654 "1.654 "2.51-363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "238NOK
RFQ
F
MF0334879
1.654 "1.654 "2.51-363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "238NOK
RFQ
F
MF0615371
1.654 "1.654 "2.51-363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "238NOK
RFQ
F
MF0617759
1.654 "1.654 "2.51363363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "238NOK
RFQ
E
MF0586761
1.654 "1.654 "----7.040.898 "251NOK
RFQ
F
MF0581666
1.654 "1.654 "2.51363363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "238NOK
RFQ
F
MF0417047
1.654 "1.654 "2.51363363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "238NOK
RFQ
E
MF0572575
1.654 "1.654 "----7.04 "0.898 "251NOK
RFQ
E
MF0492675
1.654 "1.654 "----7.040.898 "251NOK
RFQ
F
MF0492686
1.654 "1.654 "2.51363363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "238NOK
RFQ
E
MF0837851
1.654 "1.654 "----7.04 "0.898 "251NOK
RFQ
E
MF0617763
1.654 "1.654 "----7.04 "0.898 "251NOK
RFQ
E
MF0837850
1.654 "1.654 "----7.040.898 "251NOK
RFQ
F
MF0406729
1.654 "1.654 "2.51-363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "238NOK
RFQ
F
MF0891959
1.654 "1.654 "2.51-363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "238NOK
RFQ
F
MF0837820
1.654 "1.654 "2.51363363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "238NOK
RFQ
F
MF0893218
1.654 "1.654 "2.51-363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "238NOK
RFQ
E
MF0417110
1.654 "1.654 "----7.040.898 "251NOK
RFQ
F
MF0417050
1.654 "1.654 "2.51363363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "238NOK
RFQ
F
MF0378570
1.654 "1.654 "2.51-363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "238NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?