Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE TERMOPLASTISK D43-100 Veieskål 1/2 tomme D - Pakke med 100 | AF3QDB 8AU22

EAGLE THERMOPLASTIC D43-100 Veieskål 1/2 tommer D - Pakke med 100 stk

På lager
Vare: AF3QDB Modell: D43-100Kryssreferanse: 8AU22
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
140NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeier rett
Kapasitet20mL
FARGEGrå
Dybde1 / 2 "
Diameter43mm
MaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)43.82
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEDybdeDiameterLengdeMaterialeBreddePris
EAGLE THERMOPLASTIC WB-316 Veieskål Naturlig 3-1/2 tommers lengde - pakke med 500 | AE2NY 4YMV4 WB-316100mLNaturlig1"-3.5 "polystyren3.5 "611NOK
EAGLE THERMOPLASTIC WB-158 Veieskål Naturlig 1-5/8 tommers lengde - pakke med 500 | AE2NEX 4YMV5 WB-15820mLNaturlig5 / 16 "41.28 mm ID1.625 "polystyren1.62 "385NOK
EAGLE TERMOPLASTISK PB-316 KJØP INN 8 PB-316 KJØP I 8'S20mLHvit5 / 16 "-2.25 "polystyren1.75 "405NOK
EAGLE TERMOPLASTISK PB-317 Veieskål 7-1/2 tommers lengde - pakke med 250 | AF3PJY 8AG70 PB-317270mLHvit1"-7.5 "polystyren4.75 "1 254 NOK
EAGLE TERMOPLASTISK HWB-175 Veieskål 3/8 tommer D - Pakke med 500 | AF3PPQ 8AKX7 HWB-17520mLHvit3 / 8 "--polystyren-380NOK
EAGLE TERMOPLASTISK HWB-475 Veieskål 7/8 tommer D - Pakke med 500 | AF3PPR 8AKX8 HWB-475200mLHvit7 / 8 "--polystyren-650NOK
EAGLE TERMOPLASTISK D44-100 Veieskål 20ml 1/2 tomme D - Pakke med 100 | AF3QCZ 8AU20 D44-10020mLGrå1 / 2 "44mm ID, 51mm OD-Aluminum-227NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE THERMOPLASTIC D43-100 Veieskål 1/2 tommer D - Pakke med 100 stk
140NOK / enhet