SUPCO Reléer for kjøleutstyr

Inkluderer enfase hardstart og kondensator overbelastningsreléer som er ideelle for start av kompressormotorer med effekt opp til 5 hk. Har spenningsføling og kan brukes med opptil 325 µF kondensatorstørrelse. Super-boost-serien for å øke dreiemomentet med opptil 600 % også tilgjengelig

filtre

SUPCO -

Hard Start-sett

StilModellHøydeHPFasetypenSpenningBreddePris (eks. mva)
ARCO410-1 / 4 til 1 / 3-Relé, overbelastning og start kondensator115-250NOK
BSPP5-1/2 til 10-Relé og start kondensator90-277-159NOK
CSPP6-1/2 til 10-Relé og start kondensator90-277-209NOK
DSPP7S-1-1 / 2 til 10-Relé og start kondensator90-277-401NOK
ESPP-8E-1 til 10-Potensiell relé/kondensatorkombinasjon170-277-633NOK
F3W1------446NOK
RFQ
G3W2------559NOK
RFQ
H3W3------651NOK
RFQ
IRCO8104.5 "1 / 12 til 1 / 5enslig-1152"236NOK
JMPR18"3-1 / 2 til 51-208-2652.5 "666NOK
JMPR58"1 til 31-208-2652.5 "569NOK
SUPCO -

Relé 130-270 V.

ModellSakPris (eks. mva)
APR-5AD8TVP418NOK
SUPCO -

Reléoverbelastning og hardstartkondensator

ModellSakPris (eks. mva)
RCO210AD8RFG255NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?