Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPCO MPR1 hardt startsett 3-1 / 2 til 5 hk | AA4EQR 12H940

SUPCO MPR1 Hard Start Kit 3-1/2 Til 5 Hk

På lager
Vare: AA4EQR Modell: MPR1Kryssreferanse: 12H940
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
686NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHard Start Kit
Kontaktvurdering35 Amps
Kontrollvolter208 / 230-265 VAC
Dybde2.5 "
Høyde8"
HP3-1 / 2 til 5
Hz60
Fase1
Temp. Vurdering-67 til 185 F
Spenning208-265
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8536504000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Økt dreiemoment (Oz.-In.) (større enn 1000%)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeHPFasetypenSpenningBreddePris
SUPCO MPR5 Hard Start Kit 1 til 3 Hk | AA4EQT 12H941 MPR58"1 til 31-208-2652.5 "594NOK
SUPCO RCO810 hardt startsett 115v 1/12 til 1/5 hk | AA4UFZ 13E401 RCO8104.5 "1 / 12 til 1 / 5enslig-1152"255NOK
SUPCO RCO410 Hard Start Kit Ref Frysere | AD7EYP 4E238 RCO410-1 / 4 til 1 / 3-Relé, overbelastning og start kondensator115-250NOK
SUPCO SPP5 Super Boost Start kondensator, 90 til 277V, ledninger | AD7EYQ 4E239 SPP5-1/2 til 10-Relé og start kondensator90-277-159NOK
SUPCO SPP6 Hard Start Kit Ac Kompressor | AD7EYR 4E240 SPP6-1/2 til 10-Relé og start kondensator90-277-209NOK
SUPCO SPP7S Hard Start Kit Ac Kompressor | AD7EYT 4E241 SPP7S-1-1 / 2 til 10-Relé og start kondensator90-277-401NOK
SUPCO SPP-8E Starter Super Boost | AD8TVQ 4MG78 SPP-8E-1 til 10-Potensiell relé/kondensatorkombinasjon170-277-633NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPCO MPR1 Hard Start Kit 3-1/2 Til 5 Hk
686NOK / enhet