BALDOR MOTOR VSWDM3542 Paint Free Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6ZJZ

BALDOR MOTOR VSWDM3542 Lakkfri motor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.75 hk, 3-faset, TENV, 56C ramme

På lager
Vare: AJ6ZJZ Modell: VSWDM3542

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 726 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
amps2.8/1.4
BaseN
Nedbrytningsmoment11.5 LB-FT
KlasseF
KabinettTENV
Frame56C
Dreiemoment med full belastning2.26 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1.07 Amps
Antall poler04
Produksjon. 75
Fase3
Power Factor66
RevisjonJ
RPM1750
typen3514M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 7.71 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1496L
    • Opptrekksmoment: 6.93 LB-FT
    • Startstrøm: 10.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsBaseStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorPris
BALDOR MOTOR CESWDM3546 Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6PYK CESWDM3546-3-2.9/1.45RG0.89 Amps041-7633 362 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3546T Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143TC Ramme | AJ6PYL CESWDM3546T3524M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hk12.12 "7232 639 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3554 Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6PYM CESWDM35543534M4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 hk12.94 "7634 048 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3554T Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 145TC Ramme | AJ6PYN CESWDM3554T-4.4-4.2/2.1RG1.17 Amps041.5-7634 947 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3555T Lakkfri motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ramme | AJ6PYP CESWDM3555T-5.4-5/2.5RG1.1 Amps022-8541 394 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3558 Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6PYQ CESWDM35583528M6.3 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--42.000 hk13.24 "7540 284 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3558T Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ramme | AJ6PYR CESWDM3558T-5.9-5.6/2.8RG1.59 Amps042-7642 891 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VSWDM3542 Lakkfri motor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.75 hk, 3-faset, TENV, 56C ramme
23 726 NOK / enhet