Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YORK S1-024-31404-000 Kondensator, 10 MFD, 440V, Oval Run | CV4EPA 208R10

YORK S1-024-31404-000 Kondensator, 10 MFD, 440V, Oval Run

På lager
Vare: CV4EPA Modell: S1-024-31404-000Kryssref.: 208R10

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

570NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
YORK S1-024-35602-000 Kondensator, 7.5 MFD, 440V, rektangulær kjøring | CV4ENY 208R12 S1-024-35602-000543NOK
YORK S1-024-23996-700 Kondensator, Dual 20/5 MFD, 370V, Oval | CV4ENZ 208R13 S1-024-23996-700581NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YORK S1-024-31404-000 Kondensator, 10 MFD, 440V, Oval Run
570NOK / enhet