BALDOR MOTOR CESWDM3554T Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 145TC Ramme | AJ6PYN

BALDOR MOTOR CESWDM3554T Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3-faset, TENV, 145TC Ramme

På lager
Vare: AJ6PYN Modell: CESWDM3554T

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 947 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
amps4.4-4.2/2.1
BaseRG
Nedbrytningsmoment20.8 LB-FT
KlasseF
KabinettTENV
Frame145TC
Dreiemoment med full belastning4.45 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1.17 Amps
Antall poler04
Produksjon1.5
Fase3
Power Factor76
RevisjonC
RPM1755
Temp. Stige92 grader C
typen3533M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - CSWDM3554T
    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 14.6 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1669L
    • Opptrekksmoment: 11.7 LB-FT
    • Startstrøm: 20 ampere

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsBaseStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorPris
BALDOR MOTOR CESWDM3546 Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6PYK CESWDM3546-3-2.9/1.45RG0.89 Amps041-7633 362 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3546T Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143TC Ramme | AJ6PYL CESWDM3546T3524M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hk12.12 "7232 639 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3554 Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6PYM CESWDM35543534M4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 hk12.94 "7634 048 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3555T Lakkfri motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ramme | AJ6PYP CESWDM3555T-5.4-5/2.5RG1.1 Amps022-8541 394 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3558 Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6PYQ CESWDM35583528M6.3 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--42.000 hk13.24 "7540 284 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3558T Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ramme | AJ6PYR CESWDM3558T-5.9-5.6/2.8RG1.59 Amps042-7642 891 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3559T Lakkfri motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 143TC Ramme | AJ6PYT CESWDM3559T-7.8-7.2/3.6RG1.11 Amps023-9150 941 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CESWDM3554T Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3-faset, TENV, 145TC Ramme
34 947 NOK / enhet