Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARMOR COAT UST237823 Flat Washer, Fits 1/2 Inch Size, 25Pk | AE3HZW 5DKC8

ARMOR COAT UST237823 flat skive, passer 1/2 tommer størrelse, 25pk

På lager
Vare: AE3HZW Modell: UST237823Kryssreferanse: 5DKC8
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
124NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUSS vaskemaskin
Finishrustningsfrakk
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Inne i Dia.9 / 16 "
MaterialeGjennom herdet stål
Utenfor Dia.1.375 "
Rockwell HardnessC38-C45
Størrelse1 / 2 "
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenUSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3735
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMOR COAT UST237823 flat skive, passer 1/2 tommer størrelse, 25pk
124NOK /pakke