SPEEDAIRE Luftgirmotorer, støpejern og aluminium


filtre
Fullfør: Grå , Driftstemp. Område: 0 grader til 250 grader F , Temp.: 250 Grader F , Type: Rotary Vane
StilModellMaterialeCFMGirutvekslingMaks. LuftstrømMaks. RPMMonteringIngen belastning RPMTotal høydePris (eks. mva)
A
22UX57
Cast Iron2720:127 cfm150Base1506.3 "10 166 NOK
B
22UX82
Cast Iron2115:121 cfm350Face3502.93 "4 217 NOK
C
22UX55
Cast Iron1915:121 cfm400Face4002.93 "5 601 NOK
D
22UX56
Cast Iron1820:120 cfm110Base1107.28 "9 577 NOK
E
22UX81
Støpejern og aluminium6015:160 cfm200Fot og ansikt2006.63 "6 978 NOK
F
22UX54
Støpejern og aluminium5710:157.5 cfm300Ansikt og fot3006.62 "10 359 NOK

Luftgirmotorer, støpejern og aluminium

SPEEDAIRE luftgirmotorer er kompakte, lite vedlikehold og kostnadseffektive erstatninger for elektriske motorer. Disse girmotorene har støpejerns- og aluminiumskonstruksjon for drift selv i høye temperaturer og har variabel hastighet for å levere ønsket hastighet. De er utstyrt med en lyddemper for å redusere støynivået. Velg fra et bredt utvalg av luftgeneratorer, tilgjengelig i 57 og 60 CFM strømningsklassifiseringer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?