SPEEDAIRE 22UX81 Girmotor 1.25HK 60CFM Fot-/ansiktsfeste | AB7FNR

SPEEDAIRE 22UX81 girmotor 1.25HK 60CFM fot-/ansiktsfeste

På lager
Vare: AB7FNR Modell: 22UX81

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 978 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftgirmotor
CFM60
FinishGrå
Girutveksling15:1
Høyde6.63 "
Housing MaterialStøpejern og aluminium
HP1.25
Lengde11.6 "
MaterialeStøpejern og aluminium
Maks. Luftstrøm60 cfm
Maks. Lufttrykk80 PSI
Maks. RPM200
MonteringFot og ansikt
Ingen belastning RPM200
Driftstemp. Område0 grader til 250 grader F
Total høyde6.63 "
Total lengde11,68 "
Samlet bredde6.14 "
PortstørrelseNPT 1/4 "
Rotasjonvendbar
RPM @ maks. Moment20
Skaft Dia.1"
Aksel lengde2.72 "
temp250 Grader F
typenRotary Vane
Bredde6.14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.273
Skipets høyde (cm)19.99
Skipets lengde (cm)35
Skipets bredde (cm)19.99
HS kode8412390040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeCFMGirutvekslingMaks. LuftstrømMaks. RPMMonteringIngen belastning RPMTotal høydePris
SPEEDAIRE 22UX54 Luftgirmotor 1.5 HK 57 CFM fotfeste | AB7FMM 22UX54Støpejern og aluminium5710:157.5 cfm300Ansikt og fot3006.62 "10 359 NOK
SPEEDAIRE 22UX55 luftgirmotor 0.33 hk 19 cfm ansiktsfeste | AB7FMN 22UX55Cast Iron1915:121 cfm400Face4002.93 "5 601 NOK
SPEEDAIRE 22UX56 Luftgirmotor 0.5 Hk 18 Cfm Base Mount | AB7FMP 22UX56Cast Iron1820:120 cfm110Base1107.28 "9 577 NOK
SPEEDAIRE 22UX57 Luftgirmotor 0.9 Hk 27 Kfm Basemontering | AB7FMQ 22UX57Cast Iron2720:127 cfm150Base1506.3 "10 166 NOK
SPEEDAIRE 22UX82 luftgirmotor 0.33 hk 21 cfm ansiktsfeste | AB7FNT 22UX82Cast Iron2115:121 cfm350Face3502.93 "4 217 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 22UX81 girmotor 1.25HK 60CFM fot-/ansiktsfeste
6 978 NOK / enhet