Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​361138530 NoGo Ringmåler, Justerbar, 7/16-28 Unef, 2A | AE8JWF 6DJC0

VERMONT GAGE 361138530 NoGo ringmåler, justerbar, 7/16-28 Unef, 2A

På lager
Vare: AE8JWF Modell: 361138530Kryssreferanse: 6DJC0
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
2 008 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.1-3 / 4 "
Total tykkelse7 / 16 "
tråd Lengde7 / 16 "
Trådstørrelse7 / 16-28
GjengetypeUNEF
ToleranseKlasse X
typenNei, gå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE ​​361138540 NoGo Ring Gage, 7/16-28 Unef, 3A, Stål | BH2PUR 361138540Ring Gage1 951 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361138530 NoGo ringmåler, justerbar, 7/16-28 Unef, 2A
2 008 NOK / enhet