Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 4NT1-1 Vippebryter 4pdt 12-kontakt På / av / på | AB7WBB 24D454

HONEYWELL 4NT1-1 Vippebryter 4pdt 12-kontakt På/av/på

På lager
Vare: AB7WBB Modell: 4NT1-1Kryssreferanse: 24D454
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
1 420 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AC-kontaktvurdering0.5A til 15A @ 0.5V til 277V
AktuatorfargeSølv
Aktuatorlengde0.68 "
AktuatorstilStandard spak
Kontakt skjema4PDT
DC-kontaktvurdering0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Monteringshull0.5 "Dia.
Antall tilkoblinger12
Driftstemp. Område-85 grader til 160 grader F
Anbefalt brukLøfte- og sakselifter, Lastebilmonterte teleskoplastere, Kraner og konstruksjon, Landbruk og materialhåndteringsutstyr, Fabrikkgulvkontrollenheter, Produsenter av maskinutstyr
Stem Dia. og trådstørrelse15 / 32-32UNS
Stamlengde0.47 "
BryterfunksjonPå / Av / På
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536509040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Stamme farge (sølv)
    • Spesielle funksjoner: Step Base

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 4NT1-1 Vippebryter 4pdt 12-kontakt På/av/på
1 420 NOK / enhet