NT-serien, 4PDT vippebryter
HONEY
Mer informasjon
Model No4NT1-1
Harmoniseringskode8536509040
Anbefalt brukLøfte- og sakselifter, Lastebilmonterte teleskoplastere, Kraner og konstruksjon, Landbruk og materialhåndteringsutstyr, Fabrikkgulvkontrollenheter, Produsenter av maskinutstyr
AktuatorfargeSølv
AC-kontaktvurdering0.5A til 15A @ 0.5V til 277V
Driftstemp. Område-85 grader til 160 grader F
Aktuatorlengde0.68 "
Kontakt skjema4PDT
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Monteringshull0.5 "Dia.
Antall tilkoblinger12
Stamlengde0.47 "
BryterfunksjonPå / Av / På
TerminalerSkru
SakSlå på bryteren
DC-kontaktvurdering0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V
AktuatorstilStandard spak
Stem Dia. og trådstørrelse15 / 32-32UNS