Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 22UX55 luftgirmotor 0.33 hk 19 cfm ansiktsfeste | AB7FMN

SPEEDAIRE 22UX55 Luftgirmotor 0.33 Hk 19 Cfm Face Mount

På lager
Vare: AB7FMN Modell: 22UX55
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
5 601 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftgirmotor
CFM19
FinishGrå
Girutveksling15:1
Høyde2.93 "
Housing Materialstøpejern
HP0.32
Keyway1.38 "
Utløpslengde1.38 "
Lengde7.31 "
MaterialeCast Iron
Maks. Luftstrøm21 cfm
Maks. Lufttrykk60 PSI
Maks. RPM400
MonteringFace
Ingen belastning RPM400
Driftstemp. Område0 grader til 250 grader F
Total høyde2.93 "
Total lengde7.35 "
Samlet bredde2.93 "
PortstørrelseNPT 1/8 "
Rotasjonvendbar
RPM @ maks. Moment40
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.38 "
temp250 Grader F
typenRotary Vane
Bredde2.93 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.124
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8412390040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeCFMGirutvekslingMaks. LuftstrømMaks. RPMMonteringIngen belastning RPMTotal høydePris
SPEEDAIRE 22UX54 Luftgirmotor 1.5 HK 57 CFM fotfeste | AB7FMM 22UX54Støpejern og aluminium5710:157.5 cfm300Ansikt og fot3006.62 "10 359 NOK
SPEEDAIRE 22UX56 Luftgirmotor 0.5 Hk 18 Cfm Base Mount | AB7FMP 22UX56Cast Iron1820:120 cfm110Base1107.28 "9 577 NOK
SPEEDAIRE 22UX57 Luftgirmotor 0.9 Hk 27 Kfm Basemontering | AB7FMQ 22UX57Cast Iron2720:127 cfm150Base1506.3 "10 166 NOK
SPEEDAIRE 22UX81 Girmotor 1.25HK 60CFM Fot-/ansiktsfeste | AB7FNR 22UX81Støpejern og aluminium6015:160 cfm200Fot og ansikt2006.63 "6 978 NOK
SPEEDAIRE 22UX82 luftgirmotor 0.33 hk 21 cfm ansiktsfeste | AB7FNT 22UX82Cast Iron2115:121 cfm350Face3502.93 "4 217 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 22UX55 Luftgirmotor 0.33 Hk 19 Cfm Face Mount
5 601 NOK / enhet