BALDOR MOTOR CESWDM3546T Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143TC Ramme | AJ6PYL

BALDOR MOTOR CESWDM3546T Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3-faset, TENV, 143TC Ramme

På lager
Vare: AJ6PYL Modell: CESWDM3546T

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 639 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
Omgivende (C)40 grader
amps3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame143TC
RammematerialeRustfritt stål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning1.5 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3524M
Antall poler4
Produksjon1.000 hk
Total lengde12.12 "
Fase3
Power Factor72
Servicefaktor1.15
Speed1,760 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning230 V 460 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.55
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 87.50%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: N
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 18 AWG
    • Produktfamilie: Gratis vask av maling
    • Remskive Lagertype: Forseglet lager
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 0.875 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsBaseStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorPris
BALDOR MOTOR CESWDM3546 Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6PYK CESWDM3546-3-2.9/1.45RG0.89 Amps041-7633 362 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3554 Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6PYM CESWDM35543534M4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 hk12.94 "7634 048 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3554T Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 145TC Ramme | AJ6PYN CESWDM3554T-4.4-4.2/2.1RG1.17 Amps041.5-7634 947 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3555T Lakkfri motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ramme | AJ6PYP CESWDM3555T-5.4-5/2.5RG1.1 Amps022-8541 394 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3558 Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6PYQ CESWDM35583528M6.3 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--42.000 hk13.24 "7540 284 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3558T Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ramme | AJ6PYR CESWDM3558T-5.9-5.6/2.8RG1.59 Amps042-7642 891 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3559T Lakkfri motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 143TC Ramme | AJ6PYT CESWDM3559T-7.8-7.2/3.6RG1.11 Amps023-9150 941 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CESWDM3546T Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3-faset, TENV, 143TC Ramme
32 639 NOK / enhet