BALDOR MOTOR CESWDM3546 Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6PYK

BALDOR MOTOR CESWDM3546 Lakkfri motor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 1 hk, 3-fase, TENV, 56C ramme

På lager
Vare: AJ6PYK Modell: CESWDM3546

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 362 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
amps3-2.9/1.45
BaseRG
Nedbrytningsmoment14.3 LB-FT
KlasseF
KabinettTENV
Frame56C
Dreiemoment med full belastning3.02 LB-FT
HP1
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning0.89 Amps
Antall poler04
Produksjon1
Fase3
Power Factor76
RevisjonH
RPM1745
Temp. Stige101 grader
typen3524M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - CSWDM3546
    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 10.3 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1669L
    • Opptrekksmoment: 8.76 LB-FT
    • Startstrøm: 13.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsBaseStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorPris
BALDOR MOTOR CESWDM3546T Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143TC Ramme | AJ6PYL CESWDM3546T3524M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hk12.12 "7232 639 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3554 Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6PYM CESWDM35543534M4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 hk12.94 "7634 048 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3554T Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 145TC Ramme | AJ6PYN CESWDM3554T-4.4-4.2/2.1RG1.17 Amps041.5-7634 947 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3555T Lakkfri motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ramme | AJ6PYP CESWDM3555T-5.4-5/2.5RG1.1 Amps022-8541 394 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3558 Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6PYQ CESWDM35583528M6.3 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--42.000 hk13.24 "7540 284 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3558T Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ramme | AJ6PYR CESWDM3558T-5.9-5.6/2.8RG1.59 Amps042-7642 891 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3559T Lakkfri motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 143TC Ramme | AJ6PYT CESWDM3559T-7.8-7.2/3.6RG1.11 Amps023-9150 941 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CESWDM3546 Lakkfri motor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 1 hk, 3-fase, TENV, 56C ramme
33 362 NOK / enhet