BALDOR MOTOR CESWDM3558T Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ramme | AJ6PYR

BALDOR MOTOR CESWDM3558T malingsfri motor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 2 hk, 3-fase, TEFC, 145TC-ramme

På lager
Vare: AJ6PYR Modell: CESWDM3558T

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 891 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
amps5.9-5.6/2.8
BaseRG
Nedbrytningsmoment26.5 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame145TC
Dreiemoment med full belastning5.91 LB-FT
HP2
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1.59 Amps
Antall poler04
Produksjon2
Fase3
Power Factor76
RevisjonG
RPM1755
Temp. Stige55 grader C
typen3536M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.2
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Baldor CESWDM3558T malingsfri motor brukes i matforedling og applikasjoner der motorer ofte utsettes for visse kjemikalier, fuktighet, utvasking og fuktighet. Motoren tilbyr robusthet og fleksibilitet for å maksimere oppetiden og redusere de totale driftskostnadene.

Egenskaper:

  • Baldor CESWDM3558T-motor har TEFC (helt innelukket viftekjølt) kabinetter med en ekstern vifte montert på akselen for å beskytte motoren mot overoppheting.
  • Denne malingsfrie motoren har en kontinuerlig drift som bærer maksimal konstant belastning uten å overskride den angitte temperaturen.
  • Den har en C-Face stiv monteringsdesign for sikker installasjon på flate overflater.
  • Denne motoren tilbyr reversibel akselrotasjon for å imøtekomme en rekke bruksområder.

Standarder og godkjenninger:

  • UR
  • CSA
  • CSA EEV
  • IKKE MIN

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva refererer C-face-design til i Baldor-motorer?

A. En C-flate-design har en flat overflate maskinert på den ene siden for direkte kobling med utstyr.

Q. Hvilket fett er ideelt for motorens lagre?

A. Polyrex EM-fett er ideelt for motorlagre. Den takler høye temperaturer (opptil 300 grader F) under trange forhold.

Q. Hva er forskjellen mellom 1-fase og 3-fase motorer?

A. I en 1-fase motor strømmer elektrisiteten gjennom en enkelt leder. På den annen side består en 3-fase forbindelse av tre separate ledere for overføring av elektrisitet.

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsBaseStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorPris
BALDOR MOTOR CESWDM3546 Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6PYK CESWDM3546-3-2.9/1.45RG0.89 Amps041-7633 362 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3546T Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143TC Ramme | AJ6PYL CESWDM3546T3524M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hk12.12 "7232 639 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3554 Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6PYM CESWDM35543534M4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 hk12.94 "7634 048 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3554T Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 145TC Ramme | AJ6PYN CESWDM3554T-4.4-4.2/2.1RG1.17 Amps041.5-7634 947 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3555T Lakkfri motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ramme | AJ6PYP CESWDM3555T-5.4-5/2.5RG1.1 Amps022-8541 394 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3558 Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6PYQ CESWDM35583528M6.3 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--42.000 hk13.24 "7540 284 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3559T Lakkfri motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 143TC Ramme | AJ6PYT CESWDM3559T-7.8-7.2/3.6RG1.11 Amps023-9150 941 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CESWDM3558T malingsfri motor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 2 hk, 3-fase, TEFC, 145TC-ramme
42 891 NOK / enhet