BALDOR MOTOR Washdown Duty Motorer, trefaset, helt lukket, malingsfri


filtre
Base Type: Rigid , Klasse: F , Duty Rating: KONT , Rammemateriale: Rustfritt stål , Hz: 60 , Isolasjon: F , Isolasjonsklasse: F , Montering: F1 , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.15 , Starttype: Direkte på nettet , Synkron hastighet: 1,800 rpm
StilModellMotor TypeampsBaseStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorPris (eks. mva)
A
CESWDM3546
-3-2.9/1.45RG0.89 Amps041-7633 362 NOK
B
CESWDM3709T
-19.9-16.6/8.3RG3.2 Amps027.5-9381 537 NOK
C
CSWDM3542
-2.8/1.4RG1.07 Amps04. 75-6623 938 NOK
C
CSWDM3538
-1.6 / .8RG0.608 Amps04.5-6920 732 NOK
D
VSWDM3538
-1.6 / .8N0.608 Amps04.5-6920 503 NOK
C
CSWDM3541
-2.3-2.2/1.1RG0.61 Amps02. 75-8022 247 NOK
C
CSWDM3537
-1.9-1.8 / .9RG0.53 Amps02.5-7621 207 NOK
B
CESWDM3714T
-24/12RG5.49 Amps0410-8585 483 NOK
B
CESWDM3711T
-23-21.2/10.6RG3.41 Amps0210-9451 555 NOK
B
CESWDM3710T
-19/9.5RG4.3 Amps047.5-8175 126 NOK
B
CESWDM3615T
-13.9-13.4/6.7RG3.24 Amps045-7861 051 NOK
B
CESWDM3613T
-12.4-11.4/5.7RG2.11 Amps025-9164 592 NOK
B
CESWDM3611T
-8.1-8/4RG2 Amps043-7852 473 NOK
B
CESWDM3559T
-7.8-7.2/3.6RG1.11 Amps023-9150 941 NOK
B
CESWDM3558T
-5.9-5.6/2.8RG1.59 Amps042-7642 891 NOK
B
CESWDM3555T
-5.4-5/2.5RG1.1 Amps022-8541 394 NOK
A
CESWDM3554T
-4.4-4.2/2.1RG1.17 Amps041.5-7634 947 NOK
D
VSWDM3542
-2.8/1.4N1.07 Amps04. 75-6623 726 NOK
A
CESWDM3546T
3524M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hk12.12 "7232 639 NOK
A
CESWDM3558
3528M6.3 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--42.000 hk13.24 "7540 284 NOK
A
CESWDM3554
3534M4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 hk12.94 "7634 048 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?