BALDOR MOTOR CESWDM3615T Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TC Ramme | AJ6PYW

BALDOR MOTOR CESWDM3615T malingsfri motor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 5 hk, 3-fase, TEFC, 184TC-ramme

På lager
Vare: AJ6PYW Modell: CESWDM3615T

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 719 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
amps13.9-13.4/6.7
BaseRG
Nedbrytningsmoment52.2 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame184TC
Dreiemoment med full belastning14.9 LB-FT
HP5
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 16
MonteringF1
Strøm uten belastning3.24 Amps
Antall poler04
Produksjon5
Fase3
Power Factor78
RevisjonB
RPM1750
Temp. Stige87 grader C
typen3642M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.4
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 34.9 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1669L
    • Opptrekksmoment: 31.5 LB-FT
    • Startstrøm: 49.1 ampere

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsBaseStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorPris
BALDOR MOTOR CESWDM3546 Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6PYK CESWDM3546-3-2.9/1.45RG0.89 Amps041-7620 486 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3546T Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143TC Ramme | AJ6PYL CESWDM3546T3524M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hk12.12 "7217 492 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3554 Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6PYM CESWDM35543534M4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 hk12.94 "7618 247 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3554T Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 145TC Ramme | AJ6PYN CESWDM3554T-4.4-4.2/2.1RG1.17 Amps041.5-7618 729 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3555T Lakkfri motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ramme | AJ6PYP CESWDM3555T-5.4-5/2.5RG1.1 Amps022-8522 183 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3558 Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6PYQ CESWDM35583528M6.3 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--42.000 hk13.24 "7521 589 NOK
BALDOR MOTOR CESWDM3558T Lakkfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ramme | AJ6PYR CESWDM3558T-5.9-5.6/2.8RG1.59 Amps042-7622 986 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CESWDM3615T malingsfri motor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 5 hk, 3-fase, TEFC, 184TC-ramme
32 719 NOK / enhet