Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6UEF0 Electric Sequencer 4 Switch 1-110 Sec | AF2HYK

APPROVED VENDOR 6UEF0 Elektrisk Sequencer 4-bryter 1-110 sek

På lager
Vare: AF2HYK Modell: 6UEF0
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
755NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk sekvensator
Kontrollvolter24
Dybde2"
Fulllastforsterker @ 240VAC7
Høyde1.875 "
Låste rotorforsterkere @ 240V42
Antall brytere4
typenStrip varme- og / eller blåservifte i varmepumper og elektriske ovner
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Aux. Slå av tid (sek.) (1 til 110)
    • Aux. Slå på tid (sek.) (1 til 110)
    • Hovedutkoblingstid (sek.) (1 til 110)
    • Hovedinnkoblingstid (sek.) (1 til 110)
    • Antall tidspunkter (2)
    • Av-tid (sekunder) (1 til 110)
    • På tid (sekunder) (1 til 110)
    • Pilot Duty 120 / 480V (VA) (125)
    • Motstandsforsterker @ 240V (30)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6UEF0 Elektrisk Sequencer 4-bryter 1-110 sek
755NOK / enhet