Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6UEE4 Electric Sequencer 1 Switch 1-25 Sec | AF2HYD

APPROVED VENDOR 6UEE4 Elektrisk sekvenser 1 bryter 1-25 sek

På lager
Vare: AF2HYD Modell: 6UEE4

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
319NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk sekvensator
Kontrollvolter24
Dybde1-1 / 2 "
Fulllastforsterker @ 240VAC7
Høyde2.5 "
Låste rotorforsterkere @ 240V42
Antall brytere1
typenStrip varme- og / eller blåservifte i varmepumper og elektriske ovner
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Aux. Slå av tid (sek.) (1 til 25)
    • Aux. Slå på tid (sek.) (65 til 115)
    • Hovedutkoblingstid (sek.) (65 til 115)
    • Hovedinnkoblingstid (sek.) (1 til 25)
    • Antall tidspunkter (1)
    • Av-tid (sekunder) (1 til 25)
    • På tid (sekunder) (65 til 115)
    • Pilot Duty 120 / 480V (VA) (125)
    • Motstandsforsterker @ 240V (30)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 6UEE5 Electric Sequencer 1 Switch 30-90 Sec | AF2HYE 6UEE51-5 / 8 "1.5 "1.62 "324NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6UEE6 Electric Sequencer 1 Switch 1-20 Sec | AF2HYF 6UEE61-5 / 8 "1.5 "1.62 "324NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6UEE7 Electric Sequencer 2 Switch 30-90 Sec | AF2HYG 6UEE71-5 / 8 "1.875 "2"385NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6UEE8 Electric Sequencer 2 Switch 1-20 Sec | AF2HYH 6UEE81-5 / 8 "1.875 "2"383NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6UEE9 Electric Sequencer 3 Switch 1-110 Sec | AF2HYJ 6UEE92"1.875 "3.25 "677NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6UEE4 Elektrisk sekvenser 1 bryter 1-25 sek
319NOK / enhet