Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SGS PRO 15278 Carbide Bur Taper 5/8 tommer Lengde Kutt 13/16 tommer | AH8GTK 38TA92

SGS PRO 15278 Carbide Bur Taper 5/8 tommer Lengde Kutt 13/16 tommer

På lager
Vare: AH8GTK Modell: 15278Kryssreferanse: 38TA92
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
842NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel14 Degrees
Kutter Dia.5 / 8 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde1 13 / 16 "
Maks. RPM22,500
Total lengde3 1 / 16 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
Formtaper
HandelsnummerSL5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerVinkelKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelsePris
SGS PRO 15253 Carbide Bur Taper 1/2 Inch Double Cut | AH8GPD 38TA17 15253SL414 Degrees1 / 2 "1.125 "28,0003"Stål1 / 4 "586NOK
SGS PRO 15203 Carbide Bur Taper 5/16 tommer Double Cut | AH8GTG 38TA89 15203SL214 Degrees5 / 16 "7 / 8 "45,0002.75 "Stål1 / 4 "400NOK
SGS PRO 15228 Carbide Bur Taper 3/8 tommers skaft 1/4 tommer | AH8GTH 38TA90 15228SL314 Degrees3 / 8 "1 1 / 16 "37,5003"Stål1 / 4 "381NOK
SGS PRO 15245 Carbide Bur Taper 3/8 tommer Double Cut | AH8GTJ 38TA91 15245SL314 Degrees3 / 8 "1 1 / 16 "37,5003"Stål1 / 4 "676NOK
SGS PRO 15303 Carbide Bur Taper 5/8 tommer Lengde Kutt 1-5/16 tommer | AH8GTL 38TA93 15303SL614 Degrees5 / 8 "1 5 / 16 "22,5003.187 "Stål1 / 4 "1 154 NOK
SGS PRO 15403 Carbide Bur Taper 1/8 tommer Double Cut | AH8GTM 38TA94 15403SL418 Degrees1 / 8 "3 / 8 "100,0001.5 "Carbide1 / 8 "154NOK
SGS PRO 16778 Carbide Bur Taper 3/8 tommer SL3L6 | AH8GTX 38TC04 16778SL3L614 Degrees3 / 8 "1 1 / 16 "15,0007 1 / 16 "Stål1 / 4 "671NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SGS PRO 15278 Carbide Bur Taper 5/8 tommer Lengde Kutt 13/16 tommer
842NOK / enhet