Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 2TL1-21 Vippebryter Dpst 4-kontakt Av / på | AB7VWX 24D329

HONEYWELL 2TL1-21 Vippebryter Dpst 4-kontakt av/på

På lager
Vare: AB7VWX Modell: 2TL1-21Kryssreferanse: 24D329
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
908NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AC-kontaktvurdering0.5A til 15A @ 0.5V til 277V
AktuatorfargeSølv
Aktuatorlengde0.68 "
AktuatorstilStandard spak
Kontakt skjemaDPST
DC-kontaktvurdering0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Monteringshull0.5 "Dia.
Antall tilkoblinger4
Driftstemp. Område-85 grader til 160 grader F
Anbefalt brukSøknader som krever militær kvalifikasjon eller rangering av militær sel
Stem Dia. og trådstørrelse0.47 "
Stamlengde0.47 "
BryterfunksjonPå Av
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8536509040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Stamme farge (sølv)
    • Spesielle egenskaper: Sølvkadmiumoksidkontakter

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktvurderingDC-kontaktvurderingHPBryterfunksjonPris
HONEYWELL 2TL1-2 Vippebryter Dpst 4-kontakt Av / på | AB7VWW 24D328 2TL1-20.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VACPå Av686NOK
HONEYWELL 2TL1-6 Vippebryter Dpst På / Av | AB7VXK 24D344 2TL1-60.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 18A @ 0.5V til 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VACMomentary On / Off756NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 2TL1-21 Vippebryter Dpst 4-kontakt av/på
908NOK / enhet