MERSEN FERRAZ Midget-sikringer i GFN-serien, tidsforsinkelse


filtre
Body Material: PolyTube , Diameter: 0.41 " , Rammetype: GFN , Lengde: 1.5 " , Montering: Klipp , Antall poler: 1 , Hastighet: Tidsforsinkelse
StilModellAC-spenningsvurderingampsKarakterSpenningPris (eks. mva)
A
GFN30
32V-30A-155NOK
B
GFN25
32V-25A-169NOK
C
GFN20
32V-20A--
RFQ
D
GFN15
125V15A15A125V169NOK
E
GFN3-2/10
250V-3.2A--
RFQ
F
GFN10
250V10A10A125V-
RFQ
G
GFN5
250V5A5A250V-
RFQ
H
GFN1/2
250V-0.5A-169NOK
I
GFN1-1/2
250V-1.5A--
RFQ
J
GFN1/10
250V-0.1A-169NOK
K
GFN3
250V3A3A250V155NOK
L
GFN1/4
250V-0.25A-169NOK
M
GFN12
250V-0.5A-169NOK
RFQ
N
GFN8/10
250V0.8A0.8A250V-
RFQ
O
GFN2
250V-2A-169NOK
P
GFN2/10
250V-0.2A-169NOK
Q
GFN4-1/2
250V-4.5A--
RFQ
R
GFN6/10
250V-0.6A--
RFQ
S
GFN3-1/2
250V-3.5A-169NOK
T
GFN3/10
250V-0.3A--
RFQ
U
GFN1-4/10
250V-1.4A--
RFQ
V
GFN2-1/4
250V-2.25A-169NOK
W
GFN2-1/2
250V-2.5A--
RFQ
X
GFN1-8/10
250V-1.8A-169NOK
Y
GFN1-1/8
250V-1.125A-169NOK
Z
GFN1/8
250V-0.125A--
RFQ
A1
GFN1
250V-1A-169NOK
B1
GFN4
250V4A4A250V-
RFQ
C1
GFN8
250V-8A-169NOK
D1
GFN7
250V-7A-169NOK
E1
GFN6
250V-6A--
RFQ
F1
GFN5-6/10
250V-5.6A-169NOK
G1
GFN4/10
250V-0.4A-169NOK
H1
GFN1-6/10
250V-1.6A--
RFQ
I1
GFN15/100
250V-0.15A--
RFQ
J1
GFN6-1/4
250V-6.25A-126NOK

Midget-sikringer i GFN-serien, tidsforsinkelse

Mersen Ferraz GFN-serien dvergsikringer er designet for å beskytte elektriske kretser mot overbelastning og kortslutning. Disse sikringene er ideelle for applikasjoner som krever en tidsforsinkelseskarakteristikk for å håndtere midlertidig høye innkoblingsstrømmer uten unødvendig utløsning. De har en sprunget sikringsindikator for å sjekke statusen gjennom visuell indikasjon. Disse sikringene kan brukes ved temperaturer opp til 80 grader C. De kommer i strømstyrker på 0.8, 3, 4, 5 og 10A.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?