Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ GFN25 Time Delay Midget Fuse, 32V, 25A | CH4XWL

MERSEN FERRAZ GFN25 Time Delay Midget Fuse, 32V, 25A

På lager
Vare: CH4XWL Modell: GFN25

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering32V
Body MaterialPolyTube
Karakter25A
Diameter0.41 "
SikringsklasseMidget
Lengde1.5 "
MonteringKlipp
SpeedTidsforsinkelse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0054
Skipets høyde (cm)5.38
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.04

Produktdetaljer:

    • Visuell indikator

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingampsKarakterSpenningPris
MERSEN FERRAZ GFN10 Time Delay Midget Fuse, 125VAC, 10A, 1 Pol | AG8NVX GFN10250V10A10A125V-
RFQ
MERSEN FERRAZ GFN15 Time Delay Midget Fuse, 125VAC, 15A, 1 Pol | AG8NVY GFN15125V15A15A125V169NOK
MERSEN FERRAZ GFN3 Time Delay Midget Fuse, 250VAC, 3A, 1 Pol | AG8NVZ GFN3250V3A3A250V155NOK
MERSEN FERRAZ GFN4 Time Delay Midget Fuse, 250VAC, 4A, 1 Pol | AG8NWA GFN4250V4A4A250V-
RFQ
MERSEN FERRAZ GFN5 Time Delay Midget Fuse, 250VAC, 5A, 1 Pol | AG8NWB GFN5250V5A5A250V-
RFQ
MERSEN FERRAZ GFN8/10 Time Delay Midget Fuse, 250VAC, 0.8A, 1 Pol | AG8NWC GFN8/10250V0.8A0.8A250V-
RFQ
MERSEN FERRAZ GFN1 Time Delay Midget Fuse, 250V, 1A | CH4XVT GFN1/10 GFN1250V-1A-169NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ GFN25 Time Delay Midget Fuse, 32V, 25A
169NOK / enhet