MERSEN FERRAZ GFN6 Time Delay Midget Fuse, 250V, 6A | CH4XWV GFN2-1/4

MERSEN FERRAZ GFN6 Time Delay Midget Fuse, 250V, 6A

Vare: CH4XWV Modell: GFN6Kryssref: GFN2-1/4

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering250V
Body MaterialPolyTube
Karakter6A
Diameter0.41 "
SikringsklasseMidget
Lengde1.5 "
MonteringKlipp
SpeedTidsforsinkelse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0054
Skipets høyde (cm)5.38
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.04

Produktdetaljer:

    • Visuell indikator

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingampsKarakterSpenningPris
MERSEN FERRAZ GFN10 Time Delay Midget Fuse, 125VAC, 10A, 1 Pol | AG8NVX GFN10250V10A10A125V-
RFQ
MERSEN FERRAZ GFN15 Time Delay Midget Fuse, 125VAC, 15A, 1 Pol | AG8NVY GFN15125V15A15A125V169NOK
MERSEN FERRAZ GFN3 Time Delay Midget Fuse, 250VAC, 3A, 1 Pol | AG8NVZ GFN3250V3A3A250V155NOK
MERSEN FERRAZ GFN4 Time Delay Midget Fuse, 250VAC, 4A, 1 Pol | AG8NWA GFN4250V4A4A250V-
RFQ
MERSEN FERRAZ GFN5 Time Delay Midget Fuse, 250VAC, 5A, 1 Pol | AG8NWB GFN5250V5A5A250V-
RFQ
MERSEN FERRAZ GFN8/10 Time Delay Midget Fuse, 250VAC, 0.8A, 1 Pol | AG8NWC GFN8/10250V0.8A0.8A250V-
RFQ
MERSEN FERRAZ GFN1 Time Delay Midget Fuse, 250V, 1A | CH4XVT GFN1/10 GFN1250V-1A-169NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ GFN6 Time Delay Midget Fuse, 250V, 6A