Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN HHN Sikringsholder Auto In-line 32v 30a | AE7WNX 6AYE7

BUSSMANN HHN Sikringsholder Auto In-line 32v 30a

På lager
Vare: AE7WNX Modell: HHNKryssref: 6AYE7

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

119NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsholderen
Forsterker AC30
Indikator for blåst sikringNei
Body Materialnylon
FARGEGul
Connector TypeLedetråd
Dybde0.5 "
Sikring Dia.0.25 "
Sikringslengde1.25 "
Lengde1.75 "
Maks. Spenning32
MonteringsstilPå linje
Antall poler1
typenPå linje
Bredde0.5 "
Ledningsstørrelse12AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8536908085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDybdeAC-spenningsvurderingForsterker ACSikringsblokkdesignSikring Dia.SikringsholderkodeSikringslengdeSikringstypePris
BUSSMANN HRJ Sikringsholder | AA9JQY 1DL29 HRJ forlengelse-32 VAC20Bajonett0.25 "F1.25 "Glass og keramikk142NOK
BUSSMANN HPG Panelmontert sikringsholder | AA9LWG 1DW14 HPG-600 VAC30IKKE RELEVANT0.41 "D1.5 "Midget249NOK
BUSSMANN CM100CF Sikringsholder 100amp | AC9QFK 3HZ59 CM100CF-690 VAC-IKKE RELEVANT---Britiske og IEC3 533 NOK
BUSSMANN CM20CF Sikringsholder 30amp | AC9QFL 3HZ60 CM20CF-690 VAC-IKKE RELEVANT---Britiske og IEC2 794 NOK
BUSSMANN CM30CF Sikringsholder 30amp | AC9QFM 3HZ61 CM30CF-690 VAC-IKKE RELEVANT---Britiske og IEC2 970 NOK
BUSSMANN OPM-1038 Bryterfrakobling 32 A | AD7ADC 4CX73 OPM-1038-600 VAC30Fingersikker13 / 32 "D1.5 "Midget9 377 NOK
BUSSMANN HHX Sikringsholder Serie Hh x 32v 48adc 1-polet | AE4GKQ 5KDK4 HHX1.37 "IKKE RELEVANT48DCstøpt--3.33 "-536NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN HHN Sikringsholder Auto In-line 32v 30a
119NOK / enhet